曜日別特売

直流送風式除電器

直流送風式除電器 - カスガ(KASUGA)直流送風式除電器 - カスガ(KASUGA)直流送風式除電器 - カスガ(KASUGA)直流送風式除電器 - カスガ(KASUGA)

従来機種に比べ、電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用した事により約2倍の除電特性を達成致しました。
独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。
設計の見直しにより、角度調整コマ数を2倍に増やし、角度調整が狙った位置に確実に調整可能になりました。
電極針数を2倍に増やした事や高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長時間使用出来、メンテナンス頻度を大幅に少なくする事が可能になりました。
前面表示パネルでイオナイザーの動作状況を簡単に確認出来ます。
従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握出来るクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。
ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上から各種製造装置内にスペースを取らず設置が可能です。
新設計前後ファンガードをワンタッチスライドで簡単に外す事が出来ます。電極針周辺に簡単にアクセスでき、メンテナンスにかかる時間を大幅に削減する事が出来ます。

イオン生成方式直流コロナ放電式付属品100V用アダプター(電源コード)質量(g)約900電源(V)DC24表示警報表示/クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高圧停止風速(m/s)1.3~4.6本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)183×178×60消費電流(mA)550最大風量(m3/min)3.68イオンバランス±10以内(工場出荷時)、微調整可能ファンスピード無段階可変可能端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、グランド放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下環境0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09580085KD-750B
65,000
63,980
70,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年5月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする