曜日別特売

イオンジェットノズル(ACアダプター付き)

イオンジェットノズル(ACアダプター付き) - カスガ(KASUGA)イオンジェットノズル(ACアダプター付き) - カスガ(KASUGA)

動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、トランスの故障もLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。
新たに独自構造のエアー噴出口を設計し、エアー消費量が少なく安定したイオンバランスを実現致しました。
外部からの信号により電源のオン・オフが可能で、除電したいときのみ電源を入れる事でメンテナンス頻度を伸ばす事が出来ます。
高圧電源をノズル部分に内蔵し、低電圧配線を可能とし、高圧配線の無い安全性の高い使用が出来ます。
イオン生成効率の高い高周波AC方式で更に信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。
ノズルタイプでは初の電源スイッチを装備し、元電源を切ることなくスイッチオフによりメンテナンスが可能になりました。

用途
電子デバイスハンドリング時の除電
パーツフィーダー内微小部品の除電
各種樹脂成型品、光学部品等の除電除塵
イオン生成方式交流高周波コロナ放電式質量(g)160電源(V)DC24空気消費量(L/min)55~155消費電流(mA)約110推奨エアー圧(MPa)0.1~0.4端子台DC24V入力、警報出力、電源ON/OFF入力、グランド放電電極針低発塵特殊合金環境0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09580094NIH-55
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする