曜日別特売

ファンフィルターユニット

ファンフィルターユニット - 日本エアーテックファンフィルターユニット - 日本エアーテックファンフィルターユニット - 日本エアーテックファンフィルターユニット - 日本エアーテックファンフィルターユニット - 日本エアーテックファンフィルターユニット - 日本エアーテックファンフィルターユニット - 日本エアーテック

ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。
運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。
吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
水平・垂直方向を問わず取付できます。
1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。

集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上清浄度クラス100目安材質(本体)SUS430(鏡面仕上)仕様送風機/ACモーター電源(V)AC100(50/60Hz)フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
処理風量(m3/min)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09580146MAC-ⅡA-101.0/0.8250×250×1604.0
90,000
81,980
90,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
09580182MAC-ⅡA-150151220×1220×21522
270,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68599729MAC-ⅡA-313.0/3.5400×400×1656.5
98,000
88,980
97,878(税込)
当日出荷
68599738MAC-ⅡA-514.5/5.4500×500×18511.5
130,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
09580155MAC-ⅡA-303.0/3.5400× 400×1656.5
85,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
09580164MAC-ⅡA-505500× 500×18511.5
114,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
09580173MAC-ⅡA-10010610× 610×18514.5
162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09580191MAC-ⅡA-250251220×1220×21525
344,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09580155MAC-ⅡA-3068599729MAC-ⅡA-31MAC-ⅡA-30 ファンフィルターユニット 日本エアーテック 68599729ファンフィルターユニット日本エアーテック1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09580164MAC-ⅡA-5068599738MAC-ⅡA-51MAC-ⅡA-50 ファンフィルターユニット 日本エアーテック 68599738ファンフィルターユニット日本エアーテック1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする