ノーブランド
【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径140Φmm
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。
耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
成分
Cu(胴)/83.5~87.0
Su(錫)/4~6
Zn(亜鉛)/4~6
Pb(鉛)/4~6
Ni(ニッケル)/1以下
Fe(鉄)/0.3以下
Sb(アンチモン)/0.2以下
Al(アルミニウム)/0.01以下
Si(けい素)/0.01以下
用途
パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される
材質
砲金(BC6)
タイプ
丸棒
規格
参考)H5121 CAC406C
長さ公差(mm)
(-0、+3)
切断方法
バンドソー切断
切断公差
(-0、+3)
外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)
140
納入寸法外径(実寸)(Φmm)
143
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09579245
-
140
20~40
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09579254
-
140
41~60
オープン
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09579263
-
140
61~80
オープン
¥
38,900
¥
42,790
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09579272
-
140
81~100
オープン
¥
44,900
¥
49,390
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09579281
-
140
101~120
オープン
¥
49,900
¥
54,890
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09579297
-
140
121~140
オープン
¥
59,900
¥
65,890
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09579306
-
140
141~160
オープン
¥
67,900
¥
74,690
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09579315
-
140
161~180
オープン
¥
77,900
¥
85,690
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09579324
-
140
181~200
オープン
¥
85,900
¥
94,490
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09579333
-
140
201~220
オープン
¥
87,900
¥
96,690
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09579342
-
140
221~240
オープン
¥
99,900
¥
109,890
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09579351
-
140
241~260
オープン
¥
103,900
¥
114,290
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09579367
-
140
261~280
オープン
¥
119,000
¥
130,900
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09579376
-
140
281~300
オープン
¥
119,000
¥
130,900
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200