【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(45×35Φmm)
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。
耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
成分
Cu(胴)/83.5~87.0
Sn(錫)/4~6
Zn(亜鉛)/4~6
Pb(鉛)/4~6
Ni(ニッケル)/1以下
Fe(鉄)0.3以下
Sb(アンチモン)/0.2以下
Al(アルミニウム)/0.01以下
Si(けい素)/0.01以下
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される
材質砲金(BC6)
タイプパイプ
内径(Φmm)35
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0、+3)
納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)46.2×33.6
参考準拠JIS規格H5121 CAC406C
サービス分類オーダー・加工
内容量1本
Sn(錫)/4~6
Zn(亜鉛)/4~6
Pb(鉛)/4~6
Ni(ニッケル)/1以下
Fe(鉄)0.3以下
Sb(アンチモン)/0.2以下
Al(アルミニウム)/0.01以下
Si(けい素)/0.01以下
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
金属素材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 09582002
2017-06-17
- 用途:
- シャフトの延長ジョイント部品に使用
偶然に使用するシャフトが35Φmmだったんで流用しました。
強さ・剛性が有りながらも、加工性も良く、重宝しました。
サイズのバリエーションが増えると、嬉しいです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3076:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29