曜日別特売

【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(50×20Φmm)

【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(50×20Φmm) - ノーブランド
(1件のレビュー)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。
耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。

成分
Cu(胴)/83.5~87.0
Sn(錫)/4~6
Zn(亜鉛)/4~6
Pb(鉛)/4~6
Ni(ニッケル)/1以下
Fe(鉄)0.3以下
Sb(アンチモン)/0.2以下
Al(アルミニウム)/0.01以下
Si(けい素)/0.01以下
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)51.2×18.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09582106-502020~100
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09582115-5020101~200
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09582124-5020201~300
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09582133-5020301~400
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09582142-5020401~500
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09582151-5020501~600
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09582167-5020601~700
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09582176-5020701~800
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09582185-5020801~900
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09582194-5020901~1000
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09582106
2018-11-25
用途: 各種治具やオリジナル工具の作成

外径は大きめで内径は小さめなので旋盤で規定寸法に削れて助かります。
長さもSS400DやS45Cの時と違い長めにカットされていました。
しかし、バンドソー切断後の処理がされてなく切子が筒の中にたくさん入っていました。
エアーなどで切子除去くらいはしておいて欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4246:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする