曜日別特売

パイプユニッシュ激泡パウダー

パイプユニッシュ激泡パウダー - ジョンソンパイプユニッシュ激泡パウダー - ジョンソンパイプユニッシュ激泡パウダー - ジョンソンパイプユニッシュ激泡パウダー - ジョンソンパイプユニッシュ激泡パウダー - ジョンソンパイプユニッシュ激泡パウダー - ジョンソンパイプユニッシュ激泡パウダー - ジョンソン
(9件のレビュー)

水に入れた瞬間、強力に発泡!泡がパイプの隅々まで行き渡りパイプの奥のヌメリ・ニオイを撃退!

用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ使用場所排水口まわり商品タイプ本体液性中性成分界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)、スルファミン酸(15%)、アルカリ剤(炭酸塩)、安定化剤(硫酸ナトリウム)、固化防止剤使用方法粉が飛び散らないように注意しながら排水口にふりかけます。コップ1-2杯の水(180ml-300ml程度)を少しずつ流し入れます。5分以上奉仕します。種別分包タイプシリーズパイプユニッシュ内容量(g)20(1個)本体サイズ(mm)96(W)×171(H)×51(D)内容量1個(20g×10包)
注意
※使用の際は、粉や溶けた液が目に入ったり、皮膚についたりしないように注意する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09580584-
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 匂い取り定期メンテ

泡立ちはいい感じですが、浴槽で使用6時間置いて確認、こびりついたものやぬめりついたものは取れません。正直効果が無いとしか感じられません。この商品は新築や配管がきれいな状態な場合のみの定期的線上として使うべき品だと感じる。

1が参考にしています
対象商品 : 09580584
2024-03-04
用途: キッチンの排水溝に
公文式弥生台南教室教育・研究機関

粉末の泡タイプは液体タイプよりゆっくり流れ、時間をかけて汚れを落とせるようで、従来の液体型パイプユニッシュより流れが良くなった気がします。排水パイプの先にもよると思いますが、うちにはこのタイプが合いました。また購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 09580584
2024-07-29
用途: 清掃

小分け、使い切りになっているので、非常に便利で重宝している。

1が参考にしています
対象商品 : 09580584
2021-07-08
用途: 排水管の掃除に
有限会社 バトウ電子工業製造業

定期的に使用していますが水だと発砲しているかどうかわからないので、使用時はお湯を流しています。綺麗になっているかどうかは不明ですが。。

1が参考にしています
2020-02-18
用途: 24時間風呂の機械内部洗浄

24風呂の定期洗浄に使ってます。ポンプを回して一時間程で汚れが落ちるのは間違いないです。
液体と違ってかさばらないし、過って溢したりする心配がないので良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 09580584
2019-11-27
用途: 排水溝に
卸売・小売業

お風呂の排水溝がずっと詰まっていて水が流れ難い状態でした。色々な商品を試してみましたがだめでした。この商品を使用してみたら「ボコッボコッ」と詰まっていた物が流れスッキリしました。

2が参考にしています
対象商品 : 09580584
2019-01-14
用途: 下水パイプの清掃
ミヤオカ模型

有名所と言うことで購入した。
実際に排水パイプの中をのぞける訳では無いので性能は判らない。
特に問題は無い様なので今後も使用していくつもり。

1が参考にしています
対象商品 : 09580584
2014-10-30
用途: トイレ、洗面所等

色々使いましたがこれが一番早く綺麗になります。使った後も臭いも無くなり安心して使えます!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする