アナログハンディーフォースゲージ

アナログハンディーフォースゲージ - 日本計測システムアナログハンディーフォースゲージ - 日本計測システム
(1件のレビュー)

アナログフォースゲージは、小型かつ高精度で操作性・携帯性に優れています。
引張り力・圧縮力を簡単に正確に測定でき、置き針式のピーク表示と連続的な荷重指示がつまみ操作ひとつで切替えることができます。

付属品圧縮・引張冶具6点、取説、専用収納ケースストローク(mm)10質量(kg)1.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最小表示
測定範囲(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09604445AN-101台0.05N0.05~10
29,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
09604454AN-201台0.1N0.1~20
29,800
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
09604463AN-501台0.25N0.25~50
29,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
09604472AN-1001台0.5N0.5~100
29,800
28,980
31,878(税込)
当日出荷
09604481AN-2001台1N1~200
29,800
28,980
31,878(税込)
当日出荷
09604497AN-5001台2.5N2.5~500
29,800
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
80395457AN-10(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット0.05N0.05~10
34,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09604506NK-101台0.05N / 5gf0.05~10
29,800
取扱い終了
代替品有
09604515NK-201台0.1N / 10gf0.1~20
29,800
取扱い終了
代替品有
09604524NK-501台0.25N / 25gf0.25~50
29,800
取扱い終了
代替品有
09604533NK-1001台0.5N / 50gf0.5~100
29,800
取扱い終了
代替品有
09604542NK-2001台1N / 100gf1~200
29,800
取扱い終了
代替品有
09604551NK-5001台2.5N / 250gf2.5~500
29,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09604506NK-1009604445AN-10NK-10 アナログハンディーフォースゲージ 日本計測システム 09604445アナログハンディーフォースゲージ日本計測システム1台
28,980
税込31,878
ニュートン目盛単目になります。
09604515NK-2009604454AN-20NK-20 アナログハンディーフォースゲージ 日本計測システム 09604454アナログハンディーフォースゲージ日本計測システム1台
28,980
税込31,878
ニュートン目盛単目になります。
09604524NK-5009604463AN-50NK-50 アナログハンディーフォースゲージ 日本計測システム 09604463アナログハンディーフォースゲージ日本計測システム1台
28,980
税込31,878
ニュートン目盛単目になります。
09604533NK-10009604472AN-100NK-100 アナログハンディーフォースゲージ 日本計測システム 09604472アナログハンディーフォースゲージ日本計測システム1台
28,980
税込31,878
ニュートン目盛単目になります。
09604542NK-20009604481AN-200NK-200 アナログハンディーフォースゲージ 日本計測システム 09604481アナログハンディーフォースゲージ日本計測システム1台
28,980
税込31,878
ニュートン目盛単目になります。
09604551NK-50009604497AN-500NK-500 アナログハンディーフォースゲージ 日本計測システム 09604497アナログハンディーフォースゲージ日本計測システム1台
28,980
欠品中
税込31,878
ニュートン目盛単目になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09604454
2021-07-16
用途: 工程検査で、開閉部の作動測定等
柏崎ユーエステック株式会社製造業

価格は手ごろであるがじっかりしていた。付属が充実していれば尚良いと思いkます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする