自動縦型サーボスタンド

自動縦型サーボスタンド - 日本計測システム自動縦型サーボスタンド - 日本計測システム自動縦型サーボスタンド - 日本計測システム

ハンディーフォースゲージをフル活用できるサーボ制御の自動縦型テストスタンドです。
簡単モードと諸条件で試験を行う詳細モードの選択可能。
負荷を常に監視、オーバーロードの心配なし。
ワイヤーボンディング試験・ハクリ試験・挿入抜去試験・スイッチ試験・破壊試験等、様々な試験が可能です。
耐久試験に便利な保持時間やインターバルの設定ができ、試験速度や測定範囲は正確かつ簡単に設定できます。
日本語・英語・中国語・韓国語に表示切替が可能。
郡抜く低価格でありながら、クラス最高の機能を実感できます。

許容荷重(N)1000付属品HF取付け用ビス、レンチ、アース線、ACコードストローク(mm)250質量(kg)20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×540内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09604655JSV-H1000
348,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする