曜日別特売

LP高圧ガス関係標識 マグネ 角 その他

LP高圧ガス関係標識 マグネ 角 その他 - 日本緑十字社LP高圧ガス関係標識 マグネ 角 その他 - 日本緑十字社
寸法(mm)300角×0.8種別危険物材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状車両警戒標識区分LP高圧ガス関係質量(g)280取付方式マグネット式内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02521312P-6M
2,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
02521373P-9M指定可燃物
3,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする