【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ40mm

【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ40mm - Namekawa(滑川軽銅)
(1件のレビュー)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。

成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
174件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09671033-アルミ(A5052)20~50501~55040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671042-アルミ(A5052)20~50551~60040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671051-アルミ(A5052)20~50601~65040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671067-アルミ(A5052)20~50651~70040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671076-アルミ(A5052)20~50701~75040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671085-アルミ(A5052)20~50751~80040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671094-アルミ(A5052)20~50801~85040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671103-アルミ(A5052)20~50851~90040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671112-アルミ(A5052)20~50901~95040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671121-アルミ(A5052)20~50951~100040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671137-アルミ(A5052)51~100201~25040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671146-アルミ(A5052)51~100251~30040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671155-アルミ(A5052)51~100301~35040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671164-アルミ(A5052)51~100351~40040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671173-アルミ(A5052)51~100401~45040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671182-アルミ(A5052)51~100451~50040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671191-アルミ(A5052)51~100501~55040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671207-アルミ(A5052)51~100551~60040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671216-アルミ(A5052)51~100601~65040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671225-アルミ(A5052)51~100651~70040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671234-アルミ(A5052)51~100701~75040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671243-アルミ(A5052)51~100751~80040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671252-アルミ(A5052)51~100801~85040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671261-アルミ(A5052)51~100851~90040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671277-アルミ(A5052)51~100901~95040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671286-アルミ(A5052)51~100951~100040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671295-アルミ(A5052)101~150201~25040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671304-アルミ(A5052)101~150251~30040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671313-アルミ(A5052)101~150301~35040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671322-アルミ(A5052)101~150351~40040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671331-アルミ(A5052)101~150401~45040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671347-アルミ(A5052)101~150451~50040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671356-アルミ(A5052)101~150501~55040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671365-アルミ(A5052)101~150551~60040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671374-アルミ(A5052)101~150601~65040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671383-アルミ(A5052)101~150651~70040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671392-アルミ(A5052)101~150701~75040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671401-アルミ(A5052)101~150751~80040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671417-アルミ(A5052)101~150801~85040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671426-アルミ(A5052)101~150851~90040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671435-アルミ(A5052)101~150901~95040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671444-アルミ(A5052)101~150951~100040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671453-アルミ(A5052)151~200151~20040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671462-アルミ(A5052)151~200201~25040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671471-アルミ(A5052)151~200251~30040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671487-アルミ(A5052)151~200301~35040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671496-アルミ(A5052)151~200351~40040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671505-アルミ(A5052)151~200401~45040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671514-アルミ(A5052)151~200451~50040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09671523-アルミ(A5052)151~200501~55040(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58576594
2020-09-18
用途: 計測用治具工作に
サービス業

それなりにある厚さの切板が欲しく、ネットではモノタロウさん以外では時間が掛かるので非常に助かりました。ただ価格がもう少し安ければ良かったと思います。 物によって2日で届きますので急ぐ場合は、真っ先にモノタロウさんですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4524:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4524:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする