曜日別特売

【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ50mm

【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ50mm - Namekawa(滑川軽銅)
(2件のレビュー)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。

成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
174件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09674217-アルミ(A5052)25~50501~55050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674226-アルミ(A5052)25~50551~60050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674235-アルミ(A5052)25~50601~65050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674244-アルミ(A5052)25~50651~70050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674253-アルミ(A5052)25~50701~75050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674262-アルミ(A5052)25~50751~80050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674271-アルミ(A5052)25~50801~85050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674287-アルミ(A5052)25~50851~90050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674296-アルミ(A5052)25~50901~95050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674305-アルミ(A5052)25~50951~100050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674314-アルミ(A5052)51~100201~25050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674323-アルミ(A5052)51~100251~30050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674332-アルミ(A5052)51~100301~35050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674341-アルミ(A5052)51~100351~40050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674357-アルミ(A5052)51~100401~45050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674366-アルミ(A5052)51~100451~50050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674375-アルミ(A5052)51~100501~55050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674384-アルミ(A5052)51~100551~60050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674393-アルミ(A5052)51~100601~65050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674402-アルミ(A5052)51~100651~70050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674411-アルミ(A5052)51~100701~75050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674427-アルミ(A5052)51~100751~80050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674436-アルミ(A5052)51~100801~85050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674445-アルミ(A5052)51~100851~90050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674454-アルミ(A5052)51~100901~95050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674463-アルミ(A5052)51~100951~100050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674472-アルミ(A5052)101~150201~25050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674481-アルミ(A5052)101~150251~30050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674497-アルミ(A5052)101~150301~35050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674506-アルミ(A5052)101~150351~40050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674515-アルミ(A5052)101~150401~45050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674524-アルミ(A5052)101~150451~50050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674533-アルミ(A5052)101~150501~55050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674542-アルミ(A5052)101~150551~60050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674551-アルミ(A5052)101~150601~65050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674567-アルミ(A5052)101~150651~70050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674576-アルミ(A5052)101~150701~75050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674585-アルミ(A5052)101~150751~80050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674594-アルミ(A5052)101~150801~85050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674603-アルミ(A5052)101~150851~90050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674612-アルミ(A5052)101~150901~95050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674621-アルミ(A5052)101~150951~100050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674637-アルミ(A5052)151~200151~20050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674646-アルミ(A5052)151~200201~25050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674655-アルミ(A5052)151~200251~30050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674664-アルミ(A5052)151~200301~35050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674673-アルミ(A5052)151~200351~40050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674682-アルミ(A5052)151~200401~45050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674691-アルミ(A5052)151~200451~50050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09674707-アルミ(A5052)151~200501~55050(幅・長さ)0~+1.5、(厚さ)JIS公差内
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58577696
2021-08-25
用途: 放熱部材
製造業

規格通りで全く問題なし。満足しています。ありがとうございました。

対象商品 : 09674962
2018-03-02
用途: 冶具

いつもはコベルコを使用していたが問題があったので
こちらに変えてみたけれど値段以上に良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4163:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする