曜日別特売

【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ4mm

【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ4mm - Namekawa(滑川軽銅)
(7件のレビュー)

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。

用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
全174種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
174種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09628437-アルミ(A2017)20~50501~55040~+1.5
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628446-アルミ(A2017)20~50551~60040~+1.5
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628455-アルミ(A2017)20~50601~65040~+1.5
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628464-アルミ(A2017)20~50651~70040~+1.5
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628473-アルミ(A2017)20~50701~75040~+1.5
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628482-アルミ(A2017)20~50751~80040~+1.5
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628491-アルミ(A2017)20~50801~85040~+1.5
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628507-アルミ(A2017)20~50851~90040~+1.5
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628516-アルミ(A2017)20~50901~95040~+1.5
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628525-アルミ(A2017)20~50951~100040~+1.5
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628534-アルミ(A2017)51~100501~55040~+1.5
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628552-アルミ(A2017)51~100551~60040~+1.5
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628561-アルミ(A2017)51~100601~65040~+1.5
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628577-アルミ(A2017)51~100651~70040~+1.5
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628586-アルミ(A2017)51~100701~75040~+1.5
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628595-アルミ(A2017)51~100751~80040~+1.5
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628604-アルミ(A2017)51~100801~85040~+1.5
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628613-アルミ(A2017)51~100851~90040~+1.5
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628622-アルミ(A2017)51~100901~95040~+1.5
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628631-アルミ(A2017)51~100951~100040~+1.5
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628647-アルミ(A2017)101~150501~55040~+1.5
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628656-アルミ(A2017)101~150551~60040~+1.5
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628674-アルミ(A2017)101~150601~65040~+1.5
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628683-アルミ(A2017)101~150651~70040~+1.5
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628692-アルミ(A2017)101~150701~75040~+1.5
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628701-アルミ(A2017)101~150751~80040~+1.5
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628717-アルミ(A2017)101~150801~85040~+1.5
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628726-アルミ(A2017)101~150851~90040~+1.5
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628744-アルミ(A2017)101~150901~95040~+1.5
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628753-アルミ(A2017)101~150951~100040~+1.5
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628762-アルミ(A2017)151~200501~55040~+1.5
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628771-アルミ(A2017)151~200551~60040~+1.5
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628787-アルミ(A2017)151~200601~65040~+1.5
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628805-アルミ(A2017)151~200651~70040~+1.5
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628814-アルミ(A2017)151~200701~75040~+1.5
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628823-アルミ(A2017)151~200751~80040~+1.5
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628832-アルミ(A2017)151~200801~85040~+1.5
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628841-アルミ(A2017)151~200851~90040~+1.5
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628857-アルミ(A2017)151~200901~95040~+1.5
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628866-アルミ(A2017)151~200951~100040~+1.5
オープン
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628875-アルミ(A2017)201~250501~55040~+1.5
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628884-アルミ(A2017)201~250551~60040~+1.5
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628893-アルミ(A2017)201~250601~65040~+1.5
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628902-アルミ(A2017)201~250651~70040~+1.5
オープン
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628911-アルミ(A2017)201~250701~75040~+1.5
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628936-アルミ(A2017)201~250751~80040~+1.5
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628945-アルミ(A2017)201~250801~85040~+1.5
オープン
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628954-アルミ(A2017)201~250851~90040~+1.5
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628963-アルミ(A2017)201~250901~95040~+1.5
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09628972-アルミ(A2017)201~250951~100040~+1.5
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 製図機(ドラフター)の部品
山田製造業

ドラフターのメイカーが製造中止となり困っていました。
良さげな物がないかと探していたところ出会うことが出来ました。
加工して取り付けてバッチリです。ありがとうございました。

2025-03-17
用途: 治具材料

異常に反っている時があります。
何度も購入している中で、多くの場合問題ありませんが、たまに反っている物が納入される時があります。
信用はできません。
測定などせずとも斜視目測や置いて見てみるだけで明らかに分かるほど反っており、材料として普通に使い物になりませんでした。
梱包方法は適切であり、到着時はダメージ等は無く、梱包や輸送の問題ではありません。
板全体が反っており、おそらく保管と取り扱い方法に問題があるはずです。販売元に確認し、不適切な保管や扱いがあれば厳重に注意指導すべきと思います。
交換を希望しましたが、適正範囲(どうしてその様に判断出来るのか不明)との事で許否されました。
仕方ないので同じ物を買い直しました。正しく代金を払ったのにも関わらず、この様な不良品を買わされ、状態の精査もせずに交換対応を拒否された事は極めて不満です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 58471052
2021-08-01
用途: ロボット用部品の製作
製造業

ちょうどよいサイズの切板が手ごろなサイズで手に入るので助かります。
ソーでの切りっぱなしなので、バリは結構出ており、加工前にバリ取りが必要です。
切断面以外はシートで保護されており、傷等はありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 58471217
2016-01-29
用途: ロボット制作
その他業種

配達が速くて助かりました。

対象商品 : 58470982
2015-08-14
用途: ロボット工作
その他業種

包装で木材を段ボール系のにしてほしいですね

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 58471296
2018-02-07
用途: コンベア幅調整用

切断寸法精度は悪くなかったのですが、とにかくソリがひどくて使い物になりませんでした。画像をメーカーに見て貰ったところ許容範囲とのことで対応して貰えませんでした。面精度が必要なものにはまったく使えません。

1が参考にしています
対象商品 : 58471305
2014-01-22
用途: 計測器開発

計測器開発にいつも便利に正確な寸法で調達できてありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4269:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする