曜日別特売

【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ6mm

【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ6mm - Namekawa(滑川軽銅)
(7件のレビュー)

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。

用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
全174種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
174種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09631325-アルミ(A2017)20~50501~55060~+1.5
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631334-アルミ(A2017)20~50551~60060~+1.5
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631343-アルミ(A2017)20~50601~65060~+1.5
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631352-アルミ(A2017)20~50651~70060~+1.5
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631361-アルミ(A2017)20~50701~75060~+1.5
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631377-アルミ(A2017)20~50751~80060~+1.5
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631386-アルミ(A2017)20~50801~85060~+1.5
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631395-アルミ(A2017)20~50851~90060~+1.5
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631413-アルミ(A2017)20~50901~95060~+1.5
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631422-アルミ(A2017)20~50951~100060~+1.5
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631431-アルミ(A2017)51~100501~55060~+1.5
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631447-アルミ(A2017)51~100551~60060~+1.5
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631456-アルミ(A2017)51~100601~65060~+1.5
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631465-アルミ(A2017)51~100651~70060~+1.5
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631474-アルミ(A2017)51~100701~75060~+1.5
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631483-アルミ(A2017)51~100751~80060~+1.5
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631492-アルミ(A2017)51~100801~85060~+1.5
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631501-アルミ(A2017)51~100851~90060~+1.5
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631517-アルミ(A2017)51~100901~95060~+1.5
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631526-アルミ(A2017)51~100951~100060~+1.5
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631535-アルミ(A2017)101~150501~55060~+1.5
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631544-アルミ(A2017)101~150551~60060~+1.5
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631553-アルミ(A2017)101~150601~65060~+1.5
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631562-アルミ(A2017)101~150651~70060~+1.5
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631571-アルミ(A2017)101~150701~75060~+1.5
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631596-アルミ(A2017)101~150751~80060~+1.5
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631605-アルミ(A2017)101~150801~85060~+1.5
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631614-アルミ(A2017)101~150851~90060~+1.5
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631623-アルミ(A2017)101~150901~95060~+1.5
オープン
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631632-アルミ(A2017)101~150951~100060~+1.5
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631641-アルミ(A2017)151~200501~55060~+1.5
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631657-アルミ(A2017)151~200551~60060~+1.5
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631666-アルミ(A2017)151~200601~65060~+1.5
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631675-アルミ(A2017)151~200651~70060~+1.5
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631684-アルミ(A2017)151~200701~75060~+1.5
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631693-アルミ(A2017)151~200751~80060~+1.5
オープン
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631702-アルミ(A2017)151~200801~85060~+1.5
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631711-アルミ(A2017)151~200851~90060~+1.5
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631727-アルミ(A2017)151~200901~95060~+1.5
オープン
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631736-アルミ(A2017)151~200951~100060~+1.5
オープン
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631745-アルミ(A2017)201~250501~55060~+1.5
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631754-アルミ(A2017)201~250551~60060~+1.5
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631763-アルミ(A2017)201~250601~65060~+1.5
オープン
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631772-アルミ(A2017)201~250651~70060~+1.5
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631781-アルミ(A2017)201~250701~75060~+1.5
オープン
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631806-アルミ(A2017)201~250751~80060~+1.5
オープン
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631815-アルミ(A2017)201~250801~85060~+1.5
オープン
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631824-アルミ(A2017)201~250851~90060~+1.5
オープン
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631833-アルミ(A2017)201~250901~95060~+1.5
オープン
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09631842-アルミ(A2017)201~250951~100060~+1.5
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: 加工

迅速で丁寧な梱包ありがとうございました また注文します

対象商品 : 09631447
2022-03-06
用途: 自動車部品の製作

両面に厚めのフィルムが貼ってあり、傷つかないのが嬉しい。
仕上げも申し分ありません。

対象商品 : 58472084
2022-03-04
用途: バイクの部品作成
教育・研究機関

素材の寸法を選択できるため、材料の無駄がなく加工の回数が減り、結果として早く、しかも安く希望する部品を作る事ができました。

対象商品 : 58472163
2019-09-16
用途: オートバイのキャリパーサポート作成
運輸・通信業

オートバイのキャリパーサポートを作成するのにつかいました。
ホームセンターでは6mmが無いので助かりました。

対象商品 : 09631431
2019-07-04
用途: エンジン補器類取付
くるまや CHIBA自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン補器類の取付様に使用しています。サイズ的に丁度良く、気に入っています。

対象商品 : 58472382
2018-04-18
用途: 望遠鏡作成
サービス業

必要な大きさにカットして送っていただけるので助かります。

対象商品 : 58472242
2016-08-15
用途: ロボット作成時

傷も汚れもなく普通に使えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4318:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4318:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする