曜日別特売

【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ15mm

【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ15mm - Namekawa(滑川軽銅)
(6件のレビュー)

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。

用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
全174種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
174種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09637117-アルミ(A2017)20~50501~550150~+1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637126-アルミ(A2017)20~50551~600150~+1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637135-アルミ(A2017)20~50601~650150~+1.5
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637144-アルミ(A2017)20~50651~700150~+1.5
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637153-アルミ(A2017)20~50701~750150~+1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637162-アルミ(A2017)20~50751~800150~+1.5
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637171-アルミ(A2017)20~50801~850150~+1.5
オープン
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637187-アルミ(A2017)20~50851~900150~+1.5
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637196-アルミ(A2017)20~50901~950150~+1.5
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637205-アルミ(A2017)20~50951~1000150~+1.5
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637214-アルミ(A2017)51~100501~550150~+1.5
オープン
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637223-アルミ(A2017)51~100551~600150~+1.5
オープン
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637232-アルミ(A2017)51~100601~650150~+1.5
オープン
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637241-アルミ(A2017)51~100651~700150~+1.5
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637257-アルミ(A2017)51~100701~750150~+1.5
オープン
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637266-アルミ(A2017)51~100751~800150~+1.5
オープン
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637275-アルミ(A2017)51~100801~850150~+1.5
オープン
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637284-アルミ(A2017)51~100851~900150~+1.5
オープン
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637293-アルミ(A2017)51~100901~950150~+1.5
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637302-アルミ(A2017)51~100951~1000150~+1.5
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637311-アルミ(A2017)101~150501~550150~+1.5
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637327-アルミ(A2017)101~150551~600150~+1.5
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637336-アルミ(A2017)101~150601~650150~+1.5
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637345-アルミ(A2017)101~150651~700150~+1.5
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637354-アルミ(A2017)101~150701~750150~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637363-アルミ(A2017)101~150751~800150~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637372-アルミ(A2017)101~150801~850150~+1.5
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637381-アルミ(A2017)101~150851~900150~+1.5
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637397-アルミ(A2017)101~150901~950150~+1.5
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637406-アルミ(A2017)101~150951~1000150~+1.5
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637415-アルミ(A2017)151~200501~550150~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637424-アルミ(A2017)151~200551~600150~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637433-アルミ(A2017)151~200601~650150~+1.5
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637442-アルミ(A2017)151~200651~700150~+1.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637451-アルミ(A2017)151~200701~750150~+1.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637467-アルミ(A2017)151~200751~800150~+1.5
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637476-アルミ(A2017)151~200801~850150~+1.5
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637485-アルミ(A2017)151~200851~900150~+1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637494-アルミ(A2017)151~200901~950150~+1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637503-アルミ(A2017)151~200951~1000150~+1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637512-アルミ(A2017)201~250501~550150~+1.5
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637521-アルミ(A2017)201~250551~600150~+1.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637537-アルミ(A2017)201~250601~650150~+1.5
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637546-アルミ(A2017)201~250651~700150~+1.5
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637555-アルミ(A2017)201~250701~750150~+1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637564-アルミ(A2017)201~250751~800150~+1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637573-アルミ(A2017)201~250801~850150~+1.5
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637582-アルミ(A2017)201~250851~900150~+1.5
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637591-アルミ(A2017)201~250901~950150~+1.5
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09637607-アルミ(A2017)201~250951~1000150~+1.5
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58473895
2026-03-15
用途: 自作の車の部品

A2017(ジュラルミン)は材料的に丈夫で軽い。
レース用の部品おワンオフで制作する材料としては靱性バランスが良くとても良い選択。

対象商品 : 09637117
2020-07-23
用途: オートバイのステップのベース製作
卸売・小売業

まだ使用してないですが、A2017なので問題なしでしょ。今まで他で購入してましたが、モノタロウの安くて早い対応に感謝です。ありがとうございました。

対象商品 : 09637117
2019-12-18
用途: 自動車整備時

エンジン内部の簡単な部品製作に厚みが必要なため。後で思ったが、某オークションで探してもよかったかも。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 09637415
2018-05-20
用途: 部品の製作
自動車・二輪車・自転車関連業

少量から購入できてとても助かります。便利な世の中です。

対象商品 : 58473791
2019-02-26
用途: 旋盤、フライス加工
製造業

表面はなめらかできれいな仕上がりでした。
そのまま使用できた。

対象商品 : 58473816
2016-05-29
用途: 部品製作

指定サイズぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4904:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4904:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする