曜日別特売

【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ25mm

【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ25mm - Namekawa(滑川軽銅)
(4件のレビュー)

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。

用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
全174種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
174種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09640041-アルミ(A2017)20~50501~550250~+1.5
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640057-アルミ(A2017)20~50551~600250~+1.5
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640066-アルミ(A2017)20~50601~650250~+1.5
オープン
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640075-アルミ(A2017)20~50651~700250~+1.5
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640084-アルミ(A2017)20~50701~750250~+1.5
オープン
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640093-アルミ(A2017)20~50751~800250~+1.5
オープン
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640102-アルミ(A2017)20~50801~850250~+1.5
オープン
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640111-アルミ(A2017)20~50851~900250~+1.5
オープン
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640127-アルミ(A2017)20~50901~950250~+1.5
オープン
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640136-アルミ(A2017)20~50951~1000250~+1.5
オープン
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640145-アルミ(A2017)51~100201~250250~+1.5
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640154-アルミ(A2017)51~100251~300250~+1.5
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640163-アルミ(A2017)51~100301~350250~+1.5
オープン
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640172-アルミ(A2017)51~100351~400250~+1.5
オープン
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640181-アルミ(A2017)51~100401~450250~+1.5
オープン
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640197-アルミ(A2017)51~100451~500250~+1.5
オープン
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640206-アルミ(A2017)51~100501~550250~+1.5
オープン
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640215-アルミ(A2017)51~100551~600250~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640224-アルミ(A2017)51~100601~650250~+1.5
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640233-アルミ(A2017)51~100651~700250~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640242-アルミ(A2017)51~100701~750250~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640251-アルミ(A2017)51~100751~800250~+1.5
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640267-アルミ(A2017)51~100801~850250~+1.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640276-アルミ(A2017)51~100851~900250~+1.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640285-アルミ(A2017)51~100901~950250~+1.5
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640294-アルミ(A2017)51~100951~1000250~+1.5
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640303-アルミ(A2017)101~150201~250250~+1.5
オープン
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640312-アルミ(A2017)101~150251~300250~+1.5
オープン
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640321-アルミ(A2017)101~150301~350250~+1.5
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640337-アルミ(A2017)101~150351~400250~+1.5
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640346-アルミ(A2017)101~150401~450250~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640355-アルミ(A2017)101~150451~500250~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640364-アルミ(A2017)101~150501~550250~+1.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640373-アルミ(A2017)101~150551~600250~+1.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640382-アルミ(A2017)101~150601~650250~+1.5
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640391-アルミ(A2017)101~150651~700250~+1.5
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640407-アルミ(A2017)101~150701~750250~+1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640416-アルミ(A2017)101~150751~800250~+1.5
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640425-アルミ(A2017)101~150801~850250~+1.5
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640434-アルミ(A2017)101~150851~900250~+1.5
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640443-アルミ(A2017)101~150901~950250~+1.5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640452-アルミ(A2017)101~150951~1000250~+1.5
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640461-アルミ(A2017)151~200151~200250~+1.5
オープン
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640477-アルミ(A2017)151~200201~250250~+1.5
オープン
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640486-アルミ(A2017)151~200251~300250~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640495-アルミ(A2017)151~200301~350250~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640504-アルミ(A2017)151~200351~400250~+1.5
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640513-アルミ(A2017)151~200401~450250~+1.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640522-アルミ(A2017)151~200451~500250~+1.5
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09640531-アルミ(A2017)151~200501~550250~+1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09640041
2021-07-21
用途: バイクの部品作り

何度目かの購入になりますが、指定した寸法で切っていただけるので大変助かっています。

対象商品 : 09640461
2020-02-11
用途: パーツ作り
農・林・水産業

寸法も誤差無くちゃんとして、
発送も早くて助かります

対象商品 : 09640321
2017-03-08
用途: バイク部品の加工材として

部品加工材料では毎回お世話になってます。
また近々に再注文いれますので、よろしくお願いします

対象商品 : 09640145
2013-02-21
用途: 加工部品の材料

送られてくる材料は梱包も丁寧で、材料表面等にも問題はありません。
品質・価格ともに大変満足しております。
ただ、注文材料によりメーカー直送のものと、そうでないものがありますが、
できれば一緒に届いて欲しい場合もあります。
御社在庫分とメーカー在庫分の関係で難しいのかもしれませんが。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3622:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする