曜日別特売

【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ30mm

【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ30mm - Namekawa(滑川軽銅)
(4件のレビュー)

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。

用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
全174種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
174種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09641633-アルミ(A2017)20~50501~550300~+1.5
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641642-アルミ(A2017)20~50551~600300~+1.5
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641651-アルミ(A2017)20~50601~650300~+1.5
オープン
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641667-アルミ(A2017)20~50651~700300~+1.5
オープン
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641676-アルミ(A2017)20~50701~750300~+1.5
オープン
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641685-アルミ(A2017)20~50751~800300~+1.5
オープン
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641694-アルミ(A2017)20~50801~850300~+1.5
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641703-アルミ(A2017)20~50851~900300~+1.5
オープン
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641712-アルミ(A2017)20~50901~950300~+1.5
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641721-アルミ(A2017)20~50951~1000300~+1.5
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641737-アルミ(A2017)51~100201~250300~+1.5
オープン
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641746-アルミ(A2017)51~100251~300300~+1.5
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641755-アルミ(A2017)51~100301~350300~+1.5
オープン
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641764-アルミ(A2017)51~100351~400300~+1.5
オープン
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641773-アルミ(A2017)51~100401~450300~+1.5
オープン
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641782-アルミ(A2017)51~100451~500300~+1.5
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641791-アルミ(A2017)51~100501~550300~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641807-アルミ(A2017)51~100551~600300~+1.5
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641816-アルミ(A2017)51~100601~650300~+1.5
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641825-アルミ(A2017)51~100651~700300~+1.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641834-アルミ(A2017)51~100701~750300~+1.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641843-アルミ(A2017)51~100751~800300~+1.5
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641852-アルミ(A2017)51~100801~850300~+1.5
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641861-アルミ(A2017)51~100851~900300~+1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641877-アルミ(A2017)51~100901~950300~+1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641886-アルミ(A2017)51~100951~1000300~+1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641895-アルミ(A2017)101~150201~250300~+1.5
オープン
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641904-アルミ(A2017)101~150251~300300~+1.5
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641913-アルミ(A2017)101~150301~350300~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641922-アルミ(A2017)101~150351~400300~+1.5
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641931-アルミ(A2017)101~150401~450300~+1.5
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641947-アルミ(A2017)101~150451~500300~+1.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641956-アルミ(A2017)101~150501~550300~+1.5
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641965-アルミ(A2017)101~150551~600300~+1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641974-アルミ(A2017)101~150601~650300~+1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641983-アルミ(A2017)101~150651~700300~+1.5
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09641992-アルミ(A2017)101~150701~750300~+1.5
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09642001-アルミ(A2017)101~150751~800300~+1.5
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09642017-アルミ(A2017)101~150801~850300~+1.5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09642026-アルミ(A2017)101~150851~900300~+1.5
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09642035-アルミ(A2017)101~150901~950300~+1.5
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09642044-アルミ(A2017)101~150951~1000300~+1.5
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09642053-アルミ(A2017)151~200151~200300~+1.5
オープン
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09642062-アルミ(A2017)151~200201~250300~+1.5
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09642071-アルミ(A2017)151~200251~300300~+1.5
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09642087-アルミ(A2017)151~200301~350300~+1.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09642096-アルミ(A2017)151~200351~400300~+1.5
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09642105-アルミ(A2017)151~200401~450300~+1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09642114-アルミ(A2017)151~200451~500300~+1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09642123-アルミ(A2017)151~200501~550300~+1.5
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09642053
2023-02-10
用途: オートバイワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

ノーブランドとはいえ、ブランド品との差はよくわからないレベルじゃないかと思います。少なくともオートバイ用のキャリパーブラケットなどを作って使っている範囲では全く問題ないですね。欲を言えば、さらに安いと言うことなし、ですが、まあ安いですから。

対象商品 : 58475462
2020-08-09
用途: 自動車部品もブラケットの製作
自動車・二輪車・自転車関連業

他社と比べてもノーブランドの商品でも十分使用可能です。

対象商品 : 09641746
2020-04-01
用途: 工作機械の改造パーツ

加工しやすいのでよく使ってます。
納期も早く、満足です。

対象商品 : 58475365
2015-12-23
用途: 工作部品材料

いつも使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4160:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする