曜日別特売

【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ35mm

【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ35mm - Namekawa(滑川軽銅)
(1件のレビュー)

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。

用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
全174種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
174種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09643225-アルミ(A2017)20~50501~550350~+1.5
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643234-アルミ(A2017)20~50551~600350~+1.5
オープン
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643243-アルミ(A2017)20~50601~650350~+1.5
オープン
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643252-アルミ(A2017)20~50651~700350~+1.5
オープン
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643261-アルミ(A2017)20~50701~750350~+1.5
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643277-アルミ(A2017)20~50751~800350~+1.5
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643286-アルミ(A2017)20~50801~850350~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643295-アルミ(A2017)20~50851~900350~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643304-アルミ(A2017)20~50901~950350~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643313-アルミ(A2017)20~50951~1000350~+1.5
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643322-アルミ(A2017)51~100201~250350~+1.5
オープン
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643331-アルミ(A2017)51~100251~300350~+1.5
オープン
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643347-アルミ(A2017)51~100301~350350~+1.5
オープン
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643356-アルミ(A2017)51~100351~400350~+1.5
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643365-アルミ(A2017)51~100401~450350~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643374-アルミ(A2017)51~100451~500350~+1.5
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643383-アルミ(A2017)51~100501~550350~+1.5
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643392-アルミ(A2017)51~100551~600350~+1.5
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643401-アルミ(A2017)51~100601~650350~+1.5
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643417-アルミ(A2017)51~100651~700350~+1.5
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643426-アルミ(A2017)51~100701~750350~+1.5
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643435-アルミ(A2017)51~100751~800350~+1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643444-アルミ(A2017)51~100801~850350~+1.5
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643453-アルミ(A2017)51~100851~900350~+1.5
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643462-アルミ(A2017)51~100901~950350~+1.5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643471-アルミ(A2017)51~100951~1000350~+1.5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643487-アルミ(A2017)101~150201~250350~+1.5
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643496-アルミ(A2017)101~150251~300350~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643505-アルミ(A2017)101~150301~350350~+1.5
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643514-アルミ(A2017)101~150351~400350~+1.5
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643523-アルミ(A2017)101~150401~450350~+1.5
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643532-アルミ(A2017)101~150451~500350~+1.5
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643541-アルミ(A2017)101~150501~550350~+1.5
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643557-アルミ(A2017)101~150551~600350~+1.5
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643566-アルミ(A2017)101~150601~650350~+1.5
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643575-アルミ(A2017)101~150651~700350~+1.5
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643584-アルミ(A2017)101~150701~750350~+1.5
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643593-アルミ(A2017)101~150751~800350~+1.5
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643602-アルミ(A2017)101~150801~850350~+1.5
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643611-アルミ(A2017)101~150851~900350~+1.5
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643627-アルミ(A2017)101~150901~950350~+1.5
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643636-アルミ(A2017)101~150951~1000350~+1.5
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643645-アルミ(A2017)151~200151~200350~+1.5
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643654-アルミ(A2017)151~200201~250350~+1.5
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643663-アルミ(A2017)151~200251~300350~+1.5
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643672-アルミ(A2017)151~200301~350350~+1.5
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643681-アルミ(A2017)151~200351~400350~+1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643697-アルミ(A2017)151~200401~450350~+1.5
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643706-アルミ(A2017)151~200451~500350~+1.5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09643715-アルミ(A2017)151~200501~550350~+1.5
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09643322
2015-05-15
用途: オートバイの部品加工

毎回希望寸法での切断をお願いしていますが、切断面も綺麗で問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3354:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする