曜日別特売

【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ40mm

【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ40mm - Namekawa(滑川軽銅)
(1件のレビュー)

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。

用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
全174種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
174種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09644817-アルミ(A2017)20~50501~550400~+1.5
オープン
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09644826-アルミ(A2017)20~50551~600400~+1.5
オープン
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09644835-アルミ(A2017)20~50601~650400~+1.5
オープン
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09644844-アルミ(A2017)20~50651~700400~+1.5
オープン
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09644853-アルミ(A2017)20~50701~750400~+1.5
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09644862-アルミ(A2017)20~50751~800400~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09644871-アルミ(A2017)20~50801~850400~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09644887-アルミ(A2017)20~50851~900400~+1.5
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09644896-アルミ(A2017)20~50901~950400~+1.5
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09644905-アルミ(A2017)20~50951~1000400~+1.5
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09644914-アルミ(A2017)51~100201~250400~+1.5
オープン
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09644923-アルミ(A2017)51~100251~300400~+1.5
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09644932-アルミ(A2017)51~100301~350400~+1.5
オープン
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09644941-アルミ(A2017)51~100351~400400~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09644957-アルミ(A2017)51~100401~450400~+1.5
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09644966-アルミ(A2017)51~100451~500400~+1.5
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09644975-アルミ(A2017)51~100501~550400~+1.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09644984-アルミ(A2017)51~100551~600400~+1.5
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09644993-アルミ(A2017)51~100601~650400~+1.5
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645002-アルミ(A2017)51~100651~700400~+1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645011-アルミ(A2017)51~100701~750400~+1.5
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645027-アルミ(A2017)51~100751~800400~+1.5
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645036-アルミ(A2017)51~100801~850400~+1.5
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645045-アルミ(A2017)51~100851~900400~+1.5
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645054-アルミ(A2017)51~100901~950400~+1.5
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645063-アルミ(A2017)51~100951~1000400~+1.5
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645072-アルミ(A2017)101~150201~250400~+1.5
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645081-アルミ(A2017)101~150251~300400~+1.5
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645097-アルミ(A2017)101~150301~350400~+1.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645106-アルミ(A2017)101~150351~400400~+1.5
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645115-アルミ(A2017)101~150401~450400~+1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645124-アルミ(A2017)101~150451~500400~+1.5
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645133-アルミ(A2017)101~150501~550400~+1.5
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645142-アルミ(A2017)101~150551~600400~+1.5
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645151-アルミ(A2017)101~150601~650400~+1.5
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645167-アルミ(A2017)101~150651~700400~+1.5
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645176-アルミ(A2017)101~150701~750400~+1.5
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645185-アルミ(A2017)101~150751~800400~+1.5
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645194-アルミ(A2017)101~150801~850400~+1.5
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645203-アルミ(A2017)101~150851~900400~+1.5
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645212-アルミ(A2017)101~150901~950400~+1.5
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645221-アルミ(A2017)101~150951~1000400~+1.5
オープン
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645237-アルミ(A2017)151~200151~200400~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645246-アルミ(A2017)151~200201~250400~+1.5
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645255-アルミ(A2017)151~200251~300400~+1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645264-アルミ(A2017)151~200301~350400~+1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645273-アルミ(A2017)151~200351~400400~+1.5
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645282-アルミ(A2017)151~200401~450400~+1.5
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645291-アルミ(A2017)151~200451~500400~+1.5
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09645307-アルミ(A2017)151~200501~550400~+1.5
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09644914
2015-05-15
用途: オートバイの部品加工に使用

毎回希望寸法で切断していただいてますが、切断面も綺麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3625:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする