曜日別特売

【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ45mm

【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ45mm - Namekawa(滑川軽銅)

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。

用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
全174種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
174種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09646402-アルミ(A2017)20~50501~550450~+1.5
オープン
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646411-アルミ(A2017)20~50551~600450~+1.5
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646427-アルミ(A2017)20~50601~650450~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646436-アルミ(A2017)20~50651~700450~+1.5
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646445-アルミ(A2017)20~50701~750450~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646454-アルミ(A2017)20~50751~800450~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646463-アルミ(A2017)20~50801~850450~+1.5
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646472-アルミ(A2017)20~50851~900450~+1.5
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646481-アルミ(A2017)20~50901~950450~+1.5
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646497-アルミ(A2017)20~50951~1000450~+1.5
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646506-アルミ(A2017)51~100201~250450~+1.5
オープン
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646515-アルミ(A2017)51~100251~300450~+1.5
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646524-アルミ(A2017)51~100301~350450~+1.5
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646533-アルミ(A2017)51~100351~400450~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646542-アルミ(A2017)51~100401~450450~+1.5
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646551-アルミ(A2017)51~100451~500450~+1.5
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646567-アルミ(A2017)51~100501~550450~+1.5
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646576-アルミ(A2017)51~100551~600450~+1.5
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646585-アルミ(A2017)51~100601~650450~+1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646594-アルミ(A2017)51~100651~700450~+1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646603-アルミ(A2017)51~100701~750450~+1.5
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646612-アルミ(A2017)51~100751~800450~+1.5
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646621-アルミ(A2017)51~100801~850450~+1.5
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646637-アルミ(A2017)51~100851~900450~+1.5
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646646-アルミ(A2017)51~100901~950450~+1.5
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646655-アルミ(A2017)51~100951~1000450~+1.5
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646664-アルミ(A2017)101~150201~250450~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646673-アルミ(A2017)101~150251~300450~+1.5
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646682-アルミ(A2017)101~150301~350450~+1.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646691-アルミ(A2017)101~150351~400450~+1.5
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646707-アルミ(A2017)101~150401~450450~+1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646716-アルミ(A2017)101~150451~500450~+1.5
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646725-アルミ(A2017)101~150501~550450~+1.5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646734-アルミ(A2017)101~150551~600450~+1.5
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646743-アルミ(A2017)101~150601~650450~+1.5
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646752-アルミ(A2017)101~150651~700450~+1.5
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646761-アルミ(A2017)101~150701~750450~+1.5
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646777-アルミ(A2017)101~150751~800450~+1.5
オープン
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646786-アルミ(A2017)101~150801~850450~+1.5
オープン
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646795-アルミ(A2017)101~150851~900450~+1.5
オープン
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646804-アルミ(A2017)101~150901~950450~+1.5
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646813-アルミ(A2017)101~150951~1000450~+1.5
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646822-アルミ(A2017)151~200151~200450~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646831-アルミ(A2017)151~200201~250450~+1.5
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646847-アルミ(A2017)151~200251~300450~+1.5
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646856-アルミ(A2017)151~200301~350450~+1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646865-アルミ(A2017)151~200351~400450~+1.5
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646874-アルミ(A2017)151~200401~450450~+1.5
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646883-アルミ(A2017)151~200451~500450~+1.5
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09646892-アルミ(A2017)151~200501~550450~+1.5
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4526:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4526:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする