曜日別特売

【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ50mm

【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ50mm - Namekawa(滑川軽銅)

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。

用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
全174種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
174種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09647994-アルミ(A2017)25~50501~550500~+1.5
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648003-アルミ(A2017)25~50551~600500~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648012-アルミ(A2017)25~50601~650500~+1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648021-アルミ(A2017)25~50651~700500~+1.5
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648037-アルミ(A2017)25~50701~750500~+1.5
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648046-アルミ(A2017)25~50751~800500~+1.5
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648055-アルミ(A2017)25~50801~850500~+1.5
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648064-アルミ(A2017)25~50851~900500~+1.5
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648073-アルミ(A2017)25~50901~950500~+1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648082-アルミ(A2017)25~50951~1000500~+1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648091-アルミ(A2017)51~100201~250500~+1.5
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648107-アルミ(A2017)51~100251~300500~+1.5
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648116-アルミ(A2017)51~100301~350500~+1.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648125-アルミ(A2017)51~100351~400500~+1.5
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648134-アルミ(A2017)51~100401~450500~+1.5
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648143-アルミ(A2017)51~100451~500500~+1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648152-アルミ(A2017)51~100501~550500~+1.5
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648161-アルミ(A2017)51~100551~600500~+1.5
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648177-アルミ(A2017)51~100601~650500~+1.5
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648186-アルミ(A2017)51~100651~700500~+1.5
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648195-アルミ(A2017)51~100701~750500~+1.5
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648204-アルミ(A2017)51~100751~800500~+1.5
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648213-アルミ(A2017)51~100801~850500~+1.5
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648222-アルミ(A2017)51~100851~900500~+1.5
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648231-アルミ(A2017)51~100901~950500~+1.5
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648247-アルミ(A2017)51~100951~1000500~+1.5
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648256-アルミ(A2017)101~150201~250500~+1.5
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648265-アルミ(A2017)101~150251~300500~+1.5
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648274-アルミ(A2017)101~150301~350500~+1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648283-アルミ(A2017)101~150351~400500~+1.5
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648292-アルミ(A2017)101~150401~450500~+1.5
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648301-アルミ(A2017)101~150451~500500~+1.5
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648317-アルミ(A2017)101~150501~550500~+1.5
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648326-アルミ(A2017)101~150551~600500~+1.5
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648335-アルミ(A2017)101~150601~650500~+1.5
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648344-アルミ(A2017)101~150651~700500~+1.5
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648353-アルミ(A2017)101~150701~750500~+1.5
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648362-アルミ(A2017)101~150751~800500~+1.5
オープン
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648371-アルミ(A2017)101~150801~850500~+1.5
オープン
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648387-アルミ(A2017)101~150851~900500~+1.5
オープン
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648396-アルミ(A2017)101~150901~950500~+1.5
オープン
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648405-アルミ(A2017)101~150951~1000500~+1.5
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648414-アルミ(A2017)151~200151~200500~+1.5
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648423-アルミ(A2017)151~200201~250500~+1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648432-アルミ(A2017)151~200251~300500~+1.5
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648441-アルミ(A2017)151~200301~350500~+1.5
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648457-アルミ(A2017)151~200351~400500~+1.5
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648466-アルミ(A2017)151~200401~450500~+1.5
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648475-アルミ(A2017)151~200451~500500~+1.5
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09648484-アルミ(A2017)151~200501~550500~+1.5
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
262:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする