曜日別特売

スリムコレット

スリムコレット - 日研工作所スリムコレット - 日研工作所スリムコレット - 日研工作所スリムコレット - 日研工作所スリムコレット - 日研工作所スリムコレット - 日研工作所スリムコレット - 日研工作所スリムコレット - 日研工作所
(3件のレビュー)

強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。
エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。

内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
139件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把握径D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09677744SK6-0.80.7~0.82510.57.55.8417.4
7,000
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
09677753SK6-10.9~1.02510.57.55.8417.4
4,900
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
09677762SK6-1.251.15~1.252510.57.55.8417.4
4,900
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
09677771SK6-1.51.3~1.52510.57.55.8417.4
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
09677787SK6-1.751.55~1.752510.57.55.8417.4
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
09677796SK6-21.8~2.02510.57.55.8417.4
4,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
09677805SK6-2.252.05~2.252510.57.55.8417.4
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
09677814SK6-2.52.3~2.52510.57.55.8417.4
4,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
09677823SK6-2.752.55~2.752510.57.55.8417.4
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
09677832SK6-32.8~3.02510.57.55.8417.4
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
09677841SK6-3.53.0~3.52510.57.55.8417.4
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
09677857SK6-43.5~4.02510.57.55.8417.4
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
09677866SK6-4.54.0~4.52510.57.55.8417.4
3,800
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
09677884SK6-5.55.0~5.52510.57.55.8417.4
3,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
09677893SK6-65.5~6.02510.57.55.8417.4
3,800
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
09677902SK10-21.75~2.030.515.5129.8521.3
4,900
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
09677911SK10-2.252.0~2.2530.515.5129.8521.3
4,900
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
09677927SK10-2.52.25~2.530.515.5129.8521.3
4,900
4,598
5,058(税込)
当日出荷
09677936SK10-2.752.5~2.7530.515.5129.8521.3
4,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
09677945SK10-32.75~3.030.515.5129.8521.3
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
09677954SK10-3.53.0~3.530.515.5129.8521.3
4,100
4,098
4,508(税込)
当日出荷
09677963SK10-43.5~4.030.515.5129.8521.3
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
09677972SK10-4.54.0~4.530.515.5129.8521.3
4,100
4,098
4,508(税込)
当日出荷
09677981SK10-54.5~5.030.515.5129.8521.3
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
09677997SK10-5.55.0~5.530.515.5129.8521.3
4,100
4,098
4,508(税込)
当日出荷
09678006SK10-65.5~6.030.515.5129.8521.3
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
09678015SK10-6.56.0~6.530.515.5129.8521.3
4,100
4,098
4,508(税込)
当日出荷
09678024SK10-76.5~7.030.515.5129.8521.3
4,100
4,098
4,508(税込)
当日出荷
09678033SK10-7.57.0~7.530.515.5129.8521.3
4,100
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
09678042SK10-87.5~8.030.515.5129.8521.3
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
09678051SK10-8.58.0~8.530.515.5129.8521.3
4,100
4,098
4,508(税込)
当日出荷
09678067SK10-98.5~9.030.515.5129.8521.3
4,100
4,098
4,508(税込)
当日出荷
09678085SK10-109.5~10.030.515.5129.8521.3
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
38856876SK13-3-------
4,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38856885SK13-3.5-------
4,900
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
38856903SK13-4.5-------
4,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
38856921SK13-5.5-------
4,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
38856946SK13-6.5-------
4,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38856955SK13-7-------
4,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38856964SK13-7.5-------
4,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
38857007SK13-9.5-------
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
38857016SK13-10-------
4,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38857043SK13-11.5-------
4,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
38857077SK13-13-------
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09678094SK16-32.75~3.04524.618.816832
5,100
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
09678103SK16-3.53.0~3.54524.618.816832
5,100
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
09678112SK16-43.5~4.04524.618.816832
5,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
09678121SK16-4.54.0~4.54524.618.816832
5,100
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
09678137SK16-54.5~5.04524.618.816832
5,100
4,698
5,168(税込)
当日出荷
09678146SK16-5.55.0~5.54524.618.816832
5,100
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09678155
2016-10-04
用途: マシニングで穴あけ加工時
製造業

価格が安く、納期も早かったので、助かった。

対象商品 : 09677963
2016-05-15
用途: プラスチック樹脂の切削加工
製造業

モノタロウが一番やすく納期が早かった

対象商品 : 09677963
2015-10-30
用途: 金型加工
製造業

剛性精度が良く安心して使える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする