曜日別特売

ターピー UVクリアシート(透明糸入シート)

ターピー UVクリアシート(透明糸入シート) - 萩原工業ターピー UVクリアシート(透明糸入シート) - 萩原工業ターピー UVクリアシート(透明糸入シート) - 萩原工業ターピー UVクリアシート(透明糸入シート) - 萩原工業ターピー UVクリアシート(透明糸入シート) - 萩原工業ターピー UVクリアシート(透明糸入シート) - 萩原工業ターピー UVクリアシート(透明糸入シート) - 萩原工業ターピー UVクリアシート(透明糸入シート) - 萩原工業
(13件のレビュー)

遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。

用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに材質本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン質量(g/m2)200耐候年数(年)約3年内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09678636-1.8×1.8m
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
09678645-1.8×2.7m
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
45496062UVCS18361.8×3.6m
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
45496087UVCS27362.7×3.6m
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
65394849-3.6×5.4m
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
65394858-5.4×7.2m
オープン
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
653948677.2m×9.0m7.2×9.0m
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6539487610m x10m10×10m
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45496071UVCS27272.7×2.7m
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
離島数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45496087
2023-06-07
用途: 家の側壁の雨水よけ
不動産業

最近の豪雨と暴風雨で、板壁が良く濡れ、雨戸に水が入り込みます。軒先の梁にPPバンドで、鳩目をくくり、よしずのように張りました。雨水の跳ね返りは無くなり、乾いたトンネル道が家に沿って出来上がり大変満足しています。透明度は、レースのカーテンレベルで、良くもあり、もっと透明でも良いかなとも思います。幅、高さ共に、予め想定した通りで、駐輪場、物置などへ発展できる可能性あり、これから楽しみである。

対象商品 : 45496087
2021-08-25
用途: 園芸用

屋上で冬に厚さ1mm 幅3m 長さ6mの透明ビニールシートを簡易的な屋根として25mmのステンレスパイプの骨組みに張った、強風で破れたので、この夏気温が40度になった屋上で同じビニールシートに張り替えた。ところが、熱で弛んだビニールに雨水が溜まり、直径70㎝の大きな水溜まりができて、まるでせヨウヨウの様に屋根から垂れ下がり、ステンレスパイプは全て曲がってしまった。
そこで、この糸入りシートに張り替えた。シートは柔らかいが炎天下でも弛まず問題なく使用できている。しかし、価格が安くないので、経年劣化による交換時期が長い事を期待したい。

対象商品 : 45496087
2021-11-27
用途: デッキ屋根用
建設業・工事業

デッキ上にロープとゴムで吊って雨よけタープにしています。紫外線と引っ張り力で10年までは持たないですが、明るく簡易でうちではずっとこの方式です。雪や強風時はたたんでいます。
近くのホームセンターで、縁まで同じ素材の糸入り透明シートでこのサイズが見つからなかったので助かりました!

1が参考にしています
対象商品 : 45496071
2020-12-10
用途: 半屋外作業環境の仕切りカーテンとして。

これはあくまで「シート」なので、縁のハトメ12個は一辺4個のピッチでしかありません。
カーテン代わりに使う場合は、カーテンレールランナーの数をユーザー側が設定し、追加のハトメを施工する必要が出てきます。(オリジナルのハトメピッチはカーテンとしては広過ぎ)
固定の間仕切りに利用する場合でも吊り下げ部の追加ハトメ加工はしたほうが良いでしょう。
単純に中身が見えるカバー・シートとして使う分には問題なく使えます。
今回カーテンとして開閉できるように加工して利用するので、こうした評価になってしまいました。

2が参考にしています
対象商品 : 45496087
2020-05-16
用途: 風除けシートとして使用
卸売・小売業

規格品ですから無理は言えませんが、もう少しハドメの間隔が狭いとスムーズに開閉出来たと思います

2が参考にしています
対象商品 : 09678645
2018-12-18
用途: 冬季間の倉庫入口保温

透明感、柔軟成等大変満足しています。
耐久性についても期待出来ます。

3が参考にしています
対象商品 : 09678645
2017-09-04
用途: ルーフバルコニーに置いた家具の保護
その他業種

ルーフバルコニーに椅子とサイドテーブルを置きましたが、安いものではなかったのでできるだけ長持ちさせるため、使わないときの日光や雨から保護しようと思い購入しました。
いかにも殺伐とした感じのブルーシートやグレーのシートはいやだったので透明のこちらを選びました。しっかりしているけれど重すぎず、みかけもいいので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09678645
2017-10-30
用途: 風雨よけに使用
農・林・水産業

ハトメを追加しカーテンの様に吊るして使用して良好です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする