曜日別特売
(13件のレビュー)

柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。
浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。
断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。

用途
弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材
ガラス・陶磁器の包装、緩衝材
家具・インテリアなどの表面保護材
ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
農業用保温材・果実類のパット
冷凍食品・アイスクリームの保冷材
風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用
建築用の断熱材・養生シート
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60816568MF250RX1200X50M発泡PE1200505
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
740561061mm発泡PE300501
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37063932MF120発泡PE1000302
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
車上渡し
09680036#110ポリエチレン1000300約1.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
37063853MF110ポリエチレン1000301
オープン
取扱い終了
代替品有
09680027#210ポリエチレン1200300約1.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09680036#11053378493#110SL#110 ミナフォーム(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品 酒井化学工業 53378493ミナフォーム(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品酒井化学工業1本
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37063853MF11053378518#110SLMF110 ミナフォーム(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品 酒井化学工業 53378518ミナフォーム(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品酒井化学工業1本
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09680027#21053378484#210SL#210 ミナフォーム(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品 酒井化学工業 53378484ミナフォーム(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品酒井化学工業1本
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: 制作完了後の什器梱包
卸売・小売業

適度な厚みもあるが、厚すぎなくて使い勝手が良かったので今後も利用したいと思う。

2025-04-21
用途: 陶器の梱包
製造業

2ミリを購入しました。厚みがありますので陶器の中でも角張ったものとか尖っているものとか大きいものを梱包するのに最適です。

対象商品 : 74056106
2022-05-03
用途: 梱包時
株式会社 こうべリサイクルセンター卸売・小売業

お安く購入させて頂いています。次回もお願いしたいと思っております。

1が参考にしています
対象商品 : 74056106
2022-01-26
用途: 発送部品の包装に使用します。
製造業

1ミリの厚さでしたが、大丈夫でした。満足しています。

対象商品 : 74056106
2021-07-15
用途: 梱包用

探していた幅で丁度よく、また使い心地も大変良かったです。価格も真ん中くらいで、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 74056106
2021-05-05
用途: 梱包用。
農・林・水産業

リピーターです。自分で簡単に切れるし厚さもちょうどいいです。

対象商品 : 09680027
2018-02-15
用途: 商品発送の際の梱包
建設業・工事業

かなりの分量なので、一度購入すると当分持ちそうです。ただ、分量がある分置き場所には苦労します。

対象商品 : 09680036
2018-08-07
用途: 柔らかい商品の梱包補助に使っています。
合資会社シマヤ華園卸売・小売業

巻き数も多く、しっかりしていて、破損の数が少なくなっています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする