扶桑精機
マジックカット用噴射管
繰返し曲げ直しができます。
液管がフッ素樹脂チューブ製で繰返し曲げても折れません。
タイプ
蛇腹管製
適合
EM1CMZ40
トラスコ品番
810-5159
種別
噴射管
質量(g)
175
長さ(cm)
50
外径(Φmm)
8.7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09681052
FN-Z50
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください