ガイドベース組

ガイドベース組 - HiKOKI(旧:日立工機)ガイドベース組 - HiKOKI(旧:日立工機)
(4件のレビュー)

100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダを取り付けます。

適合PDA-100H・G10SH6など適合本体G10SH5、G10ST、FG10SC2、FG10SB3等内容量1セット
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※別売のホイルガードを取り付けて使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09681831302098
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-29
用途: 金属部品と木材の切断(ドイト程度の頻度)
その他業種

大メーカーの部品なのに何も書類がないのには驚くばかりです。自作の角ワッシャーを挟んだら完璧に組み立てられました。専用機は不要と思えます。
ガタは皆無で刃物との平行直進性も完璧です。ワッシャー寸法は10ミリ角で5ミリ穴で1.5~2.0厚です。ワッシャーを挟んで仮締め後本締めしながら精度出しをします。砥石カバーは純正品です。

5が参考にしています
対象商品 : 09681831
2020-05-11
用途: グラインダーで切断
農・林・水産業

グラインダーの刃が右向きしか取り付けできないので切断する場所が見にくいです。左利きには良いと思います。

8が参考にしています
対象商品 : 09681831
2017-10-14
用途: 金属板を真直ぐ切断するのに使用
飲食業

付属のナットでは短かったため新たに自分で購入して使用しました。
切断ガイドとしては十分役割を果たしていると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 09681831
2017-03-15
用途: 切断作業
農・林・水産業

ガイドベースの取り付けも簡単で、直線的に切断するときの安定感は満足のいくものでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする