曜日別特売

のび~る 指出しすべり止め手袋

のび~る 指出しすべり止め手袋 - ポケット
(2件のレビュー)

指先部分をカットした手袋です。
手のひら部分には塩ビのすべり止め付き!

内容量1双
注意
※色は指定できませんので、ご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09893414-フリー約14.5約3.5約23アクリル・伸縮スパン糸・塩化ビニール全5色(青、赤、緑、こげ茶、黒)※この内の1色になります1
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09893414-35472166FT-3135- のびのび5本指切軍手 すべり止め付 COVER WORK(カバーワーク) 35472166のびのび5本指切軍手 すべり止め付COVER WORK(カバーワーク)1双
299
欠品中
税込329
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09893414
2012-05-08
用途: 一般作業
有限会社ホームテック建設業・工事業

のびーると表示があり、サイズもフリーと謳っているにも関わらず、かなりきつめです。あまりおすすめしません。

対象商品 : 09893414
2010-02-08
用途: 寒い時期の屋外作業

手にピタッとくるので手袋のたるみが邪魔になったりせす良いです。
個人的にはもう少し手首の部分が長い方が防寒性アップになって良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする