曜日別特売

緊急用洗眼器

緊急用洗眼器 - 日本エンコン

化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。
噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。
水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。
MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。

用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。取付方式壁取り付けブラケット式給水口15A高さ(mm)301材質(パイプ)ステンレス材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製質量(kg)1.8規格ANSI Z358.1接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ内容量1台
注意
※取付金具は付いていません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
水量(L/min)
アズワン品番
給水圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
410823343041.5以上(供給水圧0.2Mpa以上)--
139,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
09890212208-112.1以上9-047-012.1kg/cm3G
70,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09890212208-141082334304208-1 緊急用洗眼器 日本エンコン 41082334緊急用洗眼器日本エンコン1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする