曜日別特売

クリーンノールニトリル手袋ショート (パウダーフリー)

クリーンノールニトリル手袋ショート  (パウダーフリー) - アズワンクリーンノールニトリル手袋ショート  (パウダーフリー) - アズワンクリーンノールニトリル手袋ショート  (パウダーフリー) - アズワンクリーンノールニトリル手袋ショート  (パウダーフリー) - アズワンクリーンノールニトリル手袋ショート  (パウダーフリー) - アズワンクリーンノールニトリル手袋ショート  (パウダーフリー) - アズワンクリーンノールニトリル手袋ショート  (パウダーフリー) - アズワンクリーンノールニトリル手袋ショート  (パウダーフリー) - アズワン
(11件のレビュー)

耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。
フィット性・抗静電性に優れます。

全長(cm)24ホワイト厚さ(mm)(手の平)約0.12材質ニトリルゴム質量(g)700入数(枚)100機能耐薬品・抗静電性左右区別左右兼用粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス+全体マイクロエンボス加工内容量1箱(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
手のひらまわり(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655087488-5687-038-5687-0317S
3,300
3,267
3,594(税込)
当日出荷
655087578-5687-028-5687-0219M
3,300
3,267
3,594(税込)
当日出荷
655087668-5687-018-5687-0121.2L
3,300
3,267
3,594(税込)
当日出荷
098909918-5687-038-5687-0317S
2,790
取扱い終了
代替品有
098910078-5687-028-5687-0219M
2,790
取扱い終了
代替品有
098910168-5687-018-5687-0121.2L
2,790
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クリーンノールニトリル手袋ショート (パウダーフリー)
クリーンノールニトリル手袋ショートS(8-5687-03)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
098909918-5687-03655087488-5687-038-5687-03 クリーンノールニトリル手袋ショート  (パウダーフリー) アズワン 65508748クリーンノールニトリル手袋ショート (パウダーフリー)アズワン1箱(100枚)
3,267
税込3,594
注文コードが変更になりました
098910078-5687-02655087578-5687-028-5687-02 クリーンノールニトリル手袋ショート  (パウダーフリー) アズワン 65508757クリーンノールニトリル手袋ショート (パウダーフリー)アズワン1箱(100枚)
3,267
税込3,594
注文コードが変更になりました
098910168-5687-01655087668-5687-018-5687-01 クリーンノールニトリル手袋ショート  (パウダーフリー) アズワン 65508766クリーンノールニトリル手袋ショート (パウダーフリー)アズワン1箱(100枚)
3,267
税込3,594
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65508766
2023-08-21
用途: 汚れ作業時
運輸・通信業

ここのゴム手袋は薄くてとても丈夫です。いつも塗装や庭掃除など汚れ作業に活躍してくれます。質が高いのが一番です

対象商品 : 09891016
2018-07-20
用途: 薬品を用いた分析作業の際の手の保護
新デンシ株式会社

サイズ感があまりよくわからなかったため、もう1サイズ小さくても良かったです。  サンプル入手が出来れば、尚可。
例えばL、M、Sの各サイズ1双サンプル発送頂ければ有難い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
表示方法に関しまして、検討させていただきます。

対象商品 : 09891016
2017-06-13
用途: 硝子製品の梱包検査

長いこと愛用していますが、粉移りせず大変良いです。

対象商品 : 09890991
2017-05-14
用途: 農業用
農・林・水産業

ハーブの苗を取り扱っている母が、手荒れがヒドく普通のゴム手袋では防げない用で、耐薬品のこちらの商品を購入しました!!使用したばかりで効果はまだ分かりませんが、破れにくく使い心地は良いようです!!

対象商品 : 65508757
2023-01-20
用途: 試験用

試験時に使用。薄いので装着時にたまに破れる。箱の中で絡まっているので満タンに入っている最初は出しづらい。

対象商品 : 09891016
2017-05-22
用途: 製造作業
製造業

手にぴったりして、細かい作業がとってもスムーズにできました。

対象商品 : 09891016
2014-09-02
用途: 塗装、塗装後のガン掃除時。

装着しやすくて使いやすいです。
もう少し溶剤に強ければいいのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 09890991
2014-04-30
用途: 塗装作業
株式会社利久電器

フィット感がよく、細かい作業にももどかしさを感じずに対応できます。取り換える頻度が高いので、価格の安さも魅力です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
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
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする