サニメント手袋 (抗菌タイプ)

サニメント手袋  (抗菌タイプ) - アズワンサニメント手袋  (抗菌タイプ) - アズワンサニメント手袋  (抗菌タイプ) - アズワン
(1件のレビュー)

サニメントシリーズの抗菌タイプ。
抗菌作用でバクテリア、カビ、大腸菌などの増殖を抑制します

入数(枚)100材質PE(ポリエチレン)(抗菌剤入)機能抗菌・防カビ内容量1箱(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
全長(cm)
手の平幅(cm)
入数(枚)
エンボス加工
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09891682抗菌エンボスM---100--
1,370
1,356
1,492(税込)
当日出荷
09891691抗菌エンボスL0.03529.015.0100外エンボス加工食品衛生法適合
1,370
1,356
1,492(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09891691
2020-05-18
用途: 買い物時
その他業種

割と手の平が大きいのでLにしましたが、ぶかぶかです。脱げる程ではないし、外すときにすんなり外せたので使い勝手はいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする