アズワン
サニーノール手袋エコロジー
柔軟性があり、指先フィットタイプで作業性が向上し、ラテックス・PVC・PEの特長を併せもった手袋です。
環境保全に求められている軽量性・脱ハロゲン性の要求に応えられる手袋です。
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
厚さ(mm)
機能
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09891752
S
S
28.5
11
特殊ポリオレフィン樹脂
白
0.03
耐熱・軽量・柔軟性
粉無
エンボスなし
200
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
翌々日出荷
09891761
6-9730-02
M
28.5
12.5
特殊ポリオレフィン樹脂
白
0.03
耐熱・軽量・柔軟性
粉無
エンボスなし
200
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
当日出荷
09891777
L
L
29
15
特殊ポリオレフィン樹脂
白
0.03
耐熱・軽量・柔軟性
粉無
エンボスなし
200
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
当日出荷
09891786
S
S
28.5
11
特殊ポリオレフィン樹脂
ブルー
0.03
耐熱・軽量・柔軟性
粉無
エンボスなし
200
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
翌々日出荷
09891795
M
M
28.5
12.5
特殊ポリオレフィン樹脂
ブルー
0.03
耐熱・軽量・柔軟性
粉無
エンボスなし
200
¥
2,100
取扱い終了
09891804
L
L
29
15
特殊ポリオレフィン樹脂
ブルー
0.03
耐熱・軽量・柔軟性
粉無
エンボスなし
200
¥
2,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください