曜日別特売

グローブドライヤー

グローブドライヤー - アズワングローブドライヤー - アズワン

使用後、洗浄後の手袋内面・外面を温風により速やかに強制乾燥します。
タイマー付きで、そのまま保管ケースとしてもお使いいただけます。

材質
【本体】アルミ型材・PVC(塩ビ樹脂)
【扉】PVC(塩ビ樹脂)
【温風パイプ】PVC(塩ビ樹脂)
【プラスチックグリップ】ABS樹脂
アズワン品番7-4044-11質量(kg)23.4(ドライヤー部)風量(m3/min)50Hz/60Hz1.6/0.9(ドライヤー部)有効内寸(mm)520×350×580温風温度(℃)(室温)+20±5ヒーター(W)AC100V 400(ドライヤー部)収納量ロンググローブ/約5~10双、ショートグローブ/約10~15双外寸法(mm)600×377×880タイマー最長30時間迄設定可能安全機構加熱防止装置(温度ヒューズ)ファン100V 65W(60Hz)/54W(50Hz)(ドライヤー部)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09891901GD-1N
129,000
128,000
140,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

洗浄後の乾燥方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kansou/
2023-02-24
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする