曜日別特売

ジェットスイファンRSシリーズ

ジェットスイファンRSシリーズ - スイデンジェットスイファンRSシリーズ - スイデンジェットスイファンRSシリーズ - スイデン
(12件のレビュー)

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)
頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用
『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。
延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属

内容量1台
注意
※ダクトは別売り品です。
※単相200V、三相200V機種には電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。
全7種類を絞り込む
ハネ径(mm)
ダクト径(Φmm)
最大風量(m3/min)
電源電圧(V)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ハネ径(mm)
ダクト径(Φmm)
最大風量(m3/min)
電源電圧(V)
消費電力(W)(50/60Hz)
騒音レベル(dB(A))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09908902SJF-200RS-120023020/24100170/26076/78300×305×3378
35,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
09908911SJF-200RS-220023020/24単相200175/27076/78300×305×3378
35,000
29,900
32,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
09908927SJF-250RS-125028035/40100265/37080/82360×307×3939.1
38,500
27,580
30,338(税込)
当日出荷
09908936SJF-250RS-225028035/40単相200265/36080/82360×307×3939.1
38,500
31,900
35,090(税込)
当日出荷
09908945SJF-300RS-128832050/58100405/56079/83390×332×43212.8
41,200
30,080
33,088(税込)
当日出荷
09908954SJF-300RS-228832050/58単相200415/53079/83390×332×43212.8
41,200
34,900
38,390(税込)
翌々日出荷
09908963SJF-300RS-328832050/58三相200380/52079/83390×332×43212.8
41,200
38,900
42,790(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: 地下ピットの換気
サービス業

一回り小さい同社製品を使用してたが、風量をアップしたいのでこの機種を追加購入した。騒音レベルはこれまでの機種と同程度で風量が十分になり満足。近隣への騒音が気になるので早朝深夜は使用しないようにしている。騒音が気になる場合は、本機種より風量が低下するが、低騒音型がお勧め。

2025-07-02
用途: PCでのシミュレーション計算作業時
教育・研究機関

PCでの計算作業を行う際に発生する熱を別区画へ逃がすために使用し始めました。本機は、小型ながらパワーは十分強力で、使用を開始したその日以降、熱問題は解消されました。

対象商品 : 09908945
2024-09-10
用途: エアコン室外機の排熱
株式会社八新

エアコン室外機の排熱がこもって冷えがイマイチだったので、室外機前に設置しました。
ちょっと音がうるさいですが、よく冷えるようになりました。

対象商品 : 09908927
2021-06-03
用途: 工場内の換気
有限会社 ZIN

性能は非常に満足できるが、とにかくうるさい!!!
警報機のような風切り音のような音がする。

1が参考にしています
対象商品 : 09908902
2019-02-03
用途: タンク内作業
コモタ株式会社製造業

・風量:10KL以内のタンクなので、十分な排気量でした。送風・排気両方向がGoodです。
・ダクトを固定する、ステンレス製バンドにバリがあり怪我をしないよう注意しないといけない点を改善して欲しいと感じました。

3が参考にしています
2024-09-18
用途: 地下ピットへの冷気導入や研磨作業時の塵埃除去
サービス業

専用ダクト5mを2本購入し、送風と吸気の両方に使えて便利です。残念なのは他の方もご指摘されているように、雑音(特に高周波)が大きく、隣家が近いと迷惑になります。もっと羽根の形状を工夫されたほうが良い。

対象商品 : 09908902
2019-11-08
用途: 局所排気用途で購入

200RS 100V 吸引用途で購入したが若干弱いか。やはり300RSにすべきだったか。

対象商品 : 09908902
2011-03-12
用途: 研磨粉、塗装ミストの排出用

この価格にして満足です。音も許容範囲でした。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
1が参考にしています
2023-03-16

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする