近畿製作所
プラグ NO.26P/27P(1/4)
(2件のレビュー)
ソケットorプラグ
プラグ
寸法D'(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長A(mm)
長さB(mm)
外径C(Φmm)
内径D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09917801
NO.26P/27P
1/4
58
29
9
5
¥
800
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917817
NO.26P/27P
3/8
61
33
11
6.5
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください