ツインダクトスポットクーラー(SAC-4500)用3m排熱延長ダクト

ツインダクトスポットクーラー(SAC-4500)用3m排熱延長ダクト - ナカトミ

両端にダクトキャップがついており、付属のダクトと差し替えてご利用になれます。
ダクトキャップを外せば、付属のダクトに接続しての延長取り付けも可能です。ご使用場所に合わせて長さをカットしてご使用ください。

長さ(m)3アズワン品番64-4650-85内容量1本
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09918982EDW-3H3
オープン
37,900
41,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
内径の表示がありませんが、お知らせください。
回答:
内径185mmでございます。ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
対象商品:
09918982
1が参考にしています
2012-07-24

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする