(3件のレビュー)

手の届かない狭く深い場所への作業に最適です

用途自動車・機械整備に種類ノーズプライヤ呼び寸法(mm)275仕様ソフトカバー付グリップ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
先端形状
質量(g)
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09922762LR27500約283ロングノーズ約286ストレート
1,800
取扱い終了
09922771LR27545約276ベントノーズ約27045°
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-07-19
用途: 自動車整備
サービス業

まず開閉の動きが渋い。
開閉角度が狭い、硬い。
先のクランプ部の制度が悪くガタガタ。
値段相応とも言えない製品です。
多少の価格差があっても別の物を買った方が良いと思います。

対象商品 : 09922762
2018-11-20
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

狭い部分に使うことができます。とても重宝します。つくりもしっかりしており、コストパフォーマンスに優れています。

対象商品 : 09922762
2018-02-21
用途: 釣魚の針はずし
ル、レーヴ不動産業

海で使用したところ 1日で沢山の赤錆が出ました。ステンレス製が欲しいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする