曜日別特売

ケーブルカッシャー(C型綱用80A型)

ケーブルカッシャー(C型綱用80A型) - 未来工業ケーブルカッシャー(C型綱用80A型) - 未来工業ケーブルカッシャー(C型綱用80A型) - 未来工業ケーブルカッシャー(C型綱用80A型) - 未来工業ケーブルカッシャー(C型綱用80A型) - 未来工業ケーブルカッシャー(C型綱用80A型) - 未来工業ケーブルカッシャー(C型綱用80A型) - 未来工業ケーブルカッシャー(C型綱用80A型) - 未来工業

C形鋼用シングルローラー

内容量1個
注意
※走行距離30m以下でご使用下さい。
※C形鋼は開口部を必ず上に施工して、ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ケーブル外径(Φmm)
吊り数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10063672CK-81AZZ10~201
5,310
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
20566823CK-82AZZ10~202
6,820
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
20566832CK-83AZZ20~301
6,890
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
20566848CK-84AZZ30~451
7,570
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
20566857CK-85AZZ20~352
7,770
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
20566866CK-86AZZ45~701
8,570
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ケーブルカッシャー(本体&ブラケット)組合せ一覧表

適合ケーブル
10~20mm10~20mm20~30mm30~45mm20~30mm45~75mm
吊数
1本2本1本1本2本1本
CK-0型
メッセンジャーワイヤー
Φ3~Φ8以内
CK-01CK-02CK-03CK-04CK-05CK-06
CK-10型
メッセンジャーワイヤー
Φ5~Φ16以内
CK-11ZZCK-12ZZCK-13ZZCK-14ZZCK-15ZZCK-16ZZ
CK-70型
レースウェイ型
シングルローラー
CK-71ZZCK-72ZZCK-73ZZCK-74ZZCK-75ZZZK-76ZZ
CK-80A型
C形鋼30×60用
シングルローラー
CK-81AZCK-82AZCK-83AZCK-84AZCK-85AZCK-86AZ
CK-80B型
C形鋼45×75用
シングルローラー
CK-81BZZCK-82BZZCK-83BZZCK-84BZZCK-85BZZCK-86BZZ
CK-100型
I形75・100用
シングルローラー型
CK-101CK-102CK-103CK-104CK-105CK-106
CK-200型
I形150・200用
シングルローラー型
CK-201CK-202CK-203CK-204CK-205CK-206
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする