クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤

クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤 - NOKクリューバークリューバーL40食品機械用離型潤滑剤 - NOKクリューバー
(13件のレビュー)

食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。
離型、付着防止、潤滑。
薄く均一に塗布したい場合に適しています。
2wayノズルなので使いやすい

用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。規格NSF 3H/H1 認定取得その他ISO14001認証取得工場製付属品ストローノズル(細部・深部用)トラスコ品番324-1459美淡黄色使用温度範囲(℃)-10~100主成分植物系油脂、LPG基油食用油脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.3kg内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09923121L40
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09923121
2023-12-26
用途: 加工食品裁断機のメンテナンス時
あらとまい農場製造業

ノズル付きの液体のため、作業時に手袋が汚れることなくメンテナンスが出来、使いやすい。

1が参考にしています
2021-03-23
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

食品を扱う機械のメンテナンスにいつも
使わせて頂いております。
発送も迅速丁寧でありがたいです。

対象商品 : 09923121
2021-03-02
用途: Oリングの絡みつき防止に使用した
製造業

思っていた以上の効果が得られたので、購入して良かった。

対象商品 : 09923121
2020-10-26
用途: 製麺機
飲食業

べたつくこともなく多少スプレーしすぎても植物油ベースなので安心です。

対象商品 : 09923121
2020-02-14
用途: コーヒー焙煎機(8K窯)に使用しています。
ニコニコ珈琲飲食業

コーヒー焙煎機の全部の部位に使用しています。大変便利です。コーヒーの香りを大事にしたいので無臭で味に影響がでないものを探していました。食品用の潤滑油はなかなか取扱店がないので困っていました。モノタロウさんには何種類もありいろいろ選べました。すぐ到着して助かりました。とてもスムーズになる快適油です。安心して使用できました。

対象商品 : 09923121
2018-10-21
用途: エスプレッソマシーンの清掃作業時

エスプレッソマシーンの抽出ユニットの潤滑で使用しています。直接コーヒーに触れる部分だけに口に入っても大丈夫なものを探していました。以前はサラダ油を代用していましたが、ユニットの動きが悪く抽出が不完全になり音も大きくなっていましたが、こちらに変えてから不具合は発生しておらず良好です。但し液状で落ちやすいので定期的な潤滑が必要になります。

対象商品 : 09923121
2018-02-10
用途: 機械のメンテナンス

他社商品に比べて安価で性能に問題ないので使用し易い。

対象商品 : 09923121
2016-12-12
用途: ミートスライサー使用時
FOOD LABO

以前使った事が有るので、使用感は変わりませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
すしロボットの米の付着を防止する箇所に使用したいのですが、問題はありませんか?
回答:
問題ありません。実際に使用いただいております。
対象商品:
09923121
5が参考にしています
2011-10-31

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする