曜日別特売

パーツ&ブレーキクリーナーT(NX265)

パーツ&ブレーキクリーナーT(NX265) - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

「NX9001詰替式充填スプレー」専用充填液です。
「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。
ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、摩耗粉じんを洗い流します。

用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。成分脂肪族系炭化水素、アルコール類タイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性原液量(mL)18000繰り返し・詰め替え対応内容量1缶(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0995403400265
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする