NX63 ピッチクリーナー

NX63 ピッチクリーナー - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(4件のレビュー)

ボディに付着したタール、ピッチ、排気ガス汚れ等を簡単に除去します。
汚れを除去した後は、特殊ワックス剤の効果により、光沢のある被膜が形成されて塗装面を保護します。

用途
各種塗装車のボディに。
(但し、再塗装、老化した塗装、メタリック塗装、ゴム・ブラスチック類はご注意下さい。)
成分石油系溶剤、特殊ワックス、シリコーン、香料、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0995385100063
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-09
用途: 車に付着していた乳剤をおとす。
長尾ケーブル有限会社建設業・工事業

スプレーを噴いて10秒ぐらいにて乳剤が浮いて来てタオルに拭きますと簡単に取れました。
コンパウンドて取れないため購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 09953851
2020-06-03
用途: 車の汚い汚れ取り。特にピッチの黒い汚れを簡単に落とす。
製造業

スプレーして少し時間をおいてから拭き取れば、簡単に落とすことが出来ます。その後、シリコンオフできれいにしてオイル分を除去してコーティングなどをすると仕上がりがいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09953851
2017-02-02
用途: 自動車メンテナンス時

ピッチタールやボディーに付いた虫の死骸などを簡単に落とす事ができ、キズも付かず重宝しています。

対象商品 : 09953851
2015-12-13
用途: ピッチ落とし、テープの糊はがし

リピートです。ピッチはもちろんですが両面テープやシールをはがした後の糊残りの除去に使用しています。今まで特に下地を侵すようなことはありませんでしたが、メーカーは注意をするように書いてあります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする