曜日別特売

2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式)

2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) - 富士コンプレッサー2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) - 富士コンプレッサー2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) - 富士コンプレッサー

一段圧縮機と比例して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率もよく豊富な空気量が得られます。
断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。
高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広いです。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
定格出力(kW[PS])
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
騒音レベル(dB(A))
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17833122W-37P給油式3901.41.2~1.43.73.7(5)200各50/60767622014451050595235(電動機含)
715,000
599,800
659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17833138W-B-35P給油式3601.41.2~1.43.73.7(5)200各50/60747431720301155620325(電動機含)
900,000
789,800
868,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17833147W-55P給油式5651.41.2~1.45.55.5(7.5)200各50/60787826016851110605343(電動機含)
980,000
749,800
824,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17833156W-B-55P給油式5651.41.2~1.45.55.5(7.5)200各50/60787831720301110605356(電動機含)
1,020,000
819,800
901,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17833165W-40P給油式7301.41.2~1.47.57.5(10)200各50/60767631720301150700481(電動機含)
1,570,000
1,398,000
1,537,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17833174W-75P給油式7301.41.2~1.47.57.5(10)200各50/60757526016851135605365(電動機含)
1,140,000
899,800
989,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17833183W-B-75P給油式7301.41.2~1.47.57.5(10)200各50/60757531720301135605375(電動機含)
1,180,000
919,800
1,011,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65811105SW-33N-ESB給油式2101.41.2~1.42.23.7(5.0)----14013251045620198(原動機含)
768,000
649,800
714,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09923907W-37-380--3.7-----220---250(電動機含)
445,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
09923916W-B-35-360--3.7-----317---344(電動機含)
503,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
09923925W-55-565--5.5-----260---318(電動機含)
572,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
09923934W-B-55-565--5.5-----317---355(電動機含)
617,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
09923943W-40-730--7.5-----317---475(電動機含)
824,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
09923952W-75-730--7.5-----260---328(電動機含)
668,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
09923961W-B-75-730--7.5-----317---368(電動機含)
713,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
17833104W-33P-210--2.2-----155---213(電動機含)
436,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
17833113W-35P-360--3.7--50--260---308(電動機含)
580,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
09923864W-31-73--0.75-----99---138(電動機含)
261,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09923873W-32-175--1.5-----99---172(電動機含)
316,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09923882W-33-210--2.2-----155---213(電動機含)
328,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09923891W-35-360--3.7--50--260---308(電動機含)
460,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00198345W-35-360--3.7--60--260---308(電動機含)
460,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17833095W-32P-175--1.5-----99---172(電動機含)
407,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1につき¥20,000~/税込¥22,000~
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09923907W-3717833122W-37PW-37 2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー 178331222段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー1台
599,800
税込659,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09923916W-B-3517833138W-B-35PW-B-35 2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー 178331382段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー1台
789,800
税込868,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09923925W-5517833147W-55PW-55 2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー 178331472段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー1台
749,800
税込824,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09923934W-B-5517833156W-B-55PW-B-55 2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー 178331562段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー1台
819,800
税込901,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09923943W-4017833165W-40PW-40 2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー 178331652段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー1台
1,398,000
税込1,537,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09923952W-7517833174W-75PW-75 2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー 178331742段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー1台
899,800
税込989,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09923961W-B-7517833183W-B-75PW-B-75 2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー 178331832段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー1台
919,800
税込1,011,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17833104W-33P21466025W-33PMT-5W-33P 汎用空冷二段圧縮コンプレッサ 富士コンプレッサー 21466025汎用空冷二段圧縮コンプレッサ富士コンプレッサー1台
569,800
税込626,780
品番が変更になりました
17833113W-35P21466043W-35PMT-5W-35P 汎用空冷二段圧縮コンプレッサ 富士コンプレッサー 21466043汎用空冷二段圧縮コンプレッサ富士コンプレッサー1台
699,800
税込769,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする