曜日別特売

2段式 エンジン駆動型エアーコンプレッサー(自動アンローダー式)

2段式 エンジン駆動型エアーコンプレッサー(自動アンローダー式) - 富士コンプレッサー

●ガゾリンエンジンは、排ガス規制対応。
●オイル消費量の低減。
●空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。
●車輪をはずせば定置式になるため車輌搭載固定が容易です。
●コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※車上渡しになります。
※積み下ろしにはフォークリフトが必要となります。
全10種類を絞り込む
吐出空気量(L/min)
出力(kW)
定格出力(kW[PS])
タンク容量(L)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
定格出力(kW[PS])
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09924022SW-37・DS給油式3901.41.2~1.43.74.8(6.5)20013601090580282(原動機含)
1,373,000
1,198,000
1,317,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09924031SW-55・ESB給油式5651.41.2~1.45.56.6(9.0)25216001120660305(原動機含)
1,220,000
1,098,000
1,207,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09924047SW-55・DS給油式5651.41.2~1.45.56.3(8.6)25216001165620372(原動機含)
1,766,000
1,598,000
1,757,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09924056SW-75・ESB給油式7301.41.2~1.47.513.4(18.2)25216001210695332(原動機含)
1,538,000
1,398,000
1,537,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09924013SW-37・ESB給油式3901.41.2~1.43.75.5(7.5)20013351090665236(原動機含)
888,000
789,800
868,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09923977SW-31・E-73--0.750.75(4.0)99---145(原動機含)
323,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09923986SW-31・ES-73--0.750.75(4.0)99---145(原動機含)
381,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09923995SW-31・ESB-73--0.750.75(4.0)99---153(原動機含)
396,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09924004SW-33・ESB-210--2.22.2(5.5)140---199(原動機含)
517,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09924065SW-75・DS-730--7.57.5(10.0)252---386(原動機含)
1,311,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする