曜日別特売

2段式(高圧用)サブタンク

2段式(高圧用)サブタンク - 富士コンプレッサー2段式(高圧用)サブタンク - 富士コンプレッサー

●パッケージコンプレッサと併用して設置されますと、負荷変動の多い用途には余裕を持ってお使いになれます。圧縮空気の空気だめ機能のほか、冷却効果もあり断続使用の圧力開閉器式、特にドライヤを利用される場合は寿命を伸ばす効果があります。

最高使用圧力(MPa)1.47常用圧力(MPa)1.4空気取入口25Aドレン抜き口径RC1/2内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※荷下ろしにフォークリフトが必要になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09924074PST-150H146082072046514398150
243,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09924083PST-220H158082072054014472220
270,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09924092PST-300H131084549570018618300
575,000
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする