曜日別特売
(1件のレビュー)

高性能消音機構で排気騒音を低減。
優れたフィット感、防寒・防振等の高機能グリップ。
操作性を重視した使いやすいレバー類採用。

用途
ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。
大型トラックのエンジン整備作業。
橋梁・鉄骨の組立作業。
重機・建設機械などの分解組立作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500実用トルク範囲(N・m)200~980付属品カップリングプラグ20PMトラスコ品番295-4401全長(mm)224(ソケット無)質量(kg)4.2(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.45差込サイズ(Φmm)19ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))85能力ボルト径(mm)25使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー3.75kw内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09927897KW-2500pro
145,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09927897
2017-02-18
用途: 大型車のスプリング脱着時 Uボルトの締め付け 緩めです!
株式会社中田自動車整備工場

どこよりも安いので 即 購入しました!
コスト削減には イイですね~

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする