曜日別特売

プッシュリベット

プッシュリベット - エーモン
(20件のレビュー)

内装パネル作業時の交換用

用途フロントグリルなどに内容量1パック(2個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用箇所
板厚(mm)
主な適合純正品番
メーカー
適合穴(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
099351341933フェンダープロテクター3.5~5.590467-07043トヨタ・ニッサン・ミツビシ・スズキ・イスズΦ6.5~7.0
オープン
取扱い終了
099351161931アンダーカバー・タイヤハウス6.5~7.090467-07041-C1トヨタΦ7.0
オープン
取扱い終了
099351251932インナートリム3.0~4.590467-07122-C0トヨタΦ6.5
オープン
取扱い終了
099351431934フェンダープロテクター3.5~5.501553-08541ニッサン・スバルΦ8.0
オープン
取扱い終了
401281821667ピラートリム・ドアトリム---スズキΦ6.5~7.0
オープン
取扱い終了
199977141670------
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09935134193309929315MN13-101933 ニッサンタイプ クリップ Modes 09929315ニッサンタイプ クリップModes1袋(10個)
499
税込549
内容量が異なります。(1袋10個)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09935116
2023-05-18
用途: エンジンルームカバー取付時
製造業

エンジンルームのカバー取付リベットが破損の為、交換用に使用。
使用上問題なく使用出来た。

対象商品 : 09935125
2021-07-16
用途: メンテナンス時
卸売・小売業

元のリベットと交換しましたサイズ、色、ぴったりでした。

対象商品 : 09935143
2020-12-07
用途: 車のバンパー固定に
その他業種

ボルボに乗ってますが、ニッサンのが同じサイズで重宝してます。
ラインナップの豊富さは流石エーモンですね。

対象商品 : 09935143
2020-02-02
用途: 補修用
製造業

純正のクリップとそん色なく使用できてます。問題ないです。

対象商品 : 09935143
2018-05-21
用途: ホンダのインサイトのフェンダー部分の金属とプラスチックの固定に使用。
医療法人博愛会 医療・福祉・介護関連業

迅速な対応ありがとうございました。使われていたものと同一でした。小包(送料500円)で送られてきましたがリベット2ヶで破損するようなものではないので82円の普通郵便だったらもっと助かりました。

対象商品 : 09935143
2019-03-15
用途: 交換部品

純正品と同じで全く問題ありません。耐久性はまだわかりませんが、値段が安いので割れたらまた交換します。

対象商品 : 09935116
2017-11-19
用途: 車修理
有限会社中原電器商会

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

対象商品 : 09935143
2018-06-14
用途: 車のクリップ交換

経年劣化により破損したため適合品として使用しました。問題なく使用できたので満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする