(129件のレビュー)

耐油性・耐久性に優れた自動車用配線コード。余ったコードをすっきり収納できるコードホルダー付き。

用途各種電装品取り付け時の配線コードに。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
太さ(sq)
許容電流(A)
芯数
使用可能電力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09938747E5351巻(5m)5AVS0.505以下20DC12V60W以下/DC24V120W以下
オープン
取扱い終了
代替品有
09938756E5361巻(5m)5AVS0.505以下20DC12V60W以下/DC24V120W以下
オープン
取扱い終了
代替品有
0993862511701巻(5m)5AVS0.756.6以下30DC12V80W以下/DC24V160W以下
オープン
取扱い終了
代替品有
0993863411711巻(5m)5AVS0.756.6以下30DC12V80W以下/DC24V160W以下
オープン
取扱い終了
代替品有
0993864311721巻(5m)5AVS0.756.6以下30DC12V80W以下/DC24V160W以下
オープン
取扱い終了
代替品有
0993865211731巻(5m)5AVS0.756.6以下30DC12V80W以下/DC24V160W以下
オープン
取扱い終了
代替品有
0993866111741巻(5m)5AV1.2511.6以下50DC12V140W以下/DC24V280W以下
オープン
取扱い終了
代替品有
0993867711751巻(5m)5AV1.2511.6以下50DC12V140W以下/DC24V280W以下
オープン
取扱い終了
代替品有
0993870411781巻(5m)5AV2.0016.6以下37DC12V200W以下/DC24V400W以下
オープン
取扱い終了
代替品有
0993871311791巻(5m)5AV2.0016.6以下37DC12V200W以下/DC24V400W以下
オープン
取扱い終了
代替品有
8928994325701巻(20m)20AVS0.505以下20DC12V60W以下/DC24V120W以下
オープン
取扱い終了
代替品有
8928995225711巻(20m)20AVS0.505以下20DC12V60W以下/DC24V120W以下
オープン
取扱い終了
代替品有
0993868611761巻(5m)5AV1.25--DC12V140W以下/DC24V280W以下
オープン
取扱い終了
0993869511771巻(5m)5AV1.25--DC12V140W以下/DC24V280W以下
オープン
取扱い終了
0993872211801巻(5m)5AV2.00--DC12V200W以下/DC24V400W以下
オープン
取扱い終了
0993873111811巻(5m)5AV2.0016.6以下37DC12V200W以下/DC24V400W以下
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09938747E535739915493456E535 配線コード エーモン 73991549配線コードエーモン1巻(6m)
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09938756E536739915583457E536 配線コード エーモン 73991558配線コードエーモン1巻(6m)
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0993862511707399158534631170 配線コード エーモン 73991585配線コードエーモン1巻(6m)
349
税込384
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
099386341171326063930.75BK1171 配線コード 30m巻 モノタロウ 32606393配線コード 30m巻モノタロウ1巻(30m)
1,298
税込1,428
長さが異なります。(30m)
0993864311727399160334651172 配線コード エーモン 73991603配線コードエーモン1巻(6m)
349
税込384
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0993865211737399161934661173 配線コード エーモン 73991619配線コードエーモン1巻(6m)
349
税込384
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0993866111747399162834701174 配線コード エーモン 73991628配線コードエーモン1巻(6m)
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0993867711757399163734711175 配線コード エーモン 73991637配線コードエーモン1巻(6m)
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0993870411787399164634731178 配線コード エーモン 73991646配線コードエーモン1巻(6m)
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0993871311797399165534741179 配線コード エーモン 73991655配線コードエーモン1巻(6m)
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
8928994325707399152434602570 配線コード エーモン 73991524配線コードエーモン1巻(20m)
849
税込934
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
8928995225717399153334612571 配線コード エーモン 73991533配線コードエーモン1巻(20m)
849
税込934
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:129
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-06
用途: 車、バイクの配線追加

被覆材も柔らかく作業はやり易かったです。もちろん、通電性能も問題ありません。

対象商品 : 09938747
2023-07-24
用途: 自動車整備
卸売・小売業

仕様を理解して購入したので不満はありませんが、自動車用ハーネスの電線として使う場合に、カラーバリエーションが多いとよいと思います。

対象商品 : 09938704
2022-11-09
用途: 使い切れる量で助かります。
有限会社 武田モ-タ-サ-ビス

使い切れる量と性能表示の目安が、料金請求時の目安になるので助かります。

対象商品 : 09938625
2022-04-21
用途: スピーカーの配線
鉱業

最&高。
最&強
エーモン買っとけば間違いなし!!!!

対象商品 : 09938625
2022-04-02
用途: トラックの配線修理
自動車・二輪車・自転車関連業

・値段も手ごろで色違い4種類購入、普段は断線や接続の延長で使いやすく便利です。

対象商品 : 09938747
2022-02-17
用途: 車のDIY
製造業

リール付きで保管しやすく使いやすい。
安価で即届くので、ついつい買ってしまいます。

対象商品 : 09938625
2021-11-24
用途: ホーン付け替え時
山口商店運輸・通信業

新車を納車し、ホーンが1個で情けない音だったので
分岐して使うのに購入。
ホームセンターで買ってもよかったんだけど
いろいろ他にも設置するものあったのでまとめて注文。
安心のエーモンでホームセンターの半額位で買えるし
よかったです。

対象商品 : 09938625
2022-03-30
用途: 車の電装品取り付け
卸売・小売業

コードは普通ですが使用しなかった分を巻き取って取っておけるので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする