配線コードガイド

配線コードガイド - エーモン
(9件のレビュー)

ステンレス製で錆びにくく、先端がコードをしっかりホールドするので途中で外れません。

用途エンジンルームから車内へのコード引き込みに。全長(mm)約450適合ケーブルAV(S)0.50sq(シングルコード)~2.00sq(ダブルコード)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
099387651160
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ITEM No 1160配線ガイドの使い方【エーモン】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0993876511607399147935111160 配線ガイド エーモン 73991479配線ガイドエーモン1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09938765
2023-05-04
用途: 自動車整備

配線を通すのに大変使いやすいのでいい買い物をしました。

対象商品 : 09938765
2022-02-21
用途: 車の配線時
芳野駐在所その他業種

真っ直ぐに配線を通す場合に、針金タイプのガイドより使いやすいかと思って購入しましたが、配線の端部をガイドの向きと同様に挟む場合以外は簡単に配線が抜けるので、用途次第と感じました。

対象商品 : 09938765
2021-03-31
用途: お客様車両のメンテナンス時

硬めのコードガイドなので、ごちゃごちゃしたところは真っすぐ配線通したい時に重宝してます。

対象商品 : 09938765
2020-08-28
用途: フロントカメラの配線
株式会社YKK不動産業

エンジンルームから室内に配線を通す局面で使用。車の電装弄りに期待通りの働きをしてくれます。コストパフォーマンスが高く、耐久性も十分。常に車載しています。

対象商品 : 09938765
2020-11-11
用途: 車のメンテナンス
製造業

車内の配線追加のために購入。充分な長さと腰が有り、クリップ部も使い易いです。
クリップ部のカバーの経時耐久性は今後確認が必要かもしれません。

2019-10-29
用途: 配線引き込み
その他業種

ドアやゲートのゴムチューブ内から車内からの引き込みに使用してみました。すんなり引き込めて非常に助かりました。

対象商品 : 09938765
2015-08-27
用途: 車内配線へ引き込み用
カスタムショップ舞太郎

長年使ってるとプラスチック部分がめくれてきます。
5年ぶりの買い替えなので値段的にも安くてイイです。

対象商品 : 09938765
2015-08-09
用途: 配線通しの補助
カーメンテナンス Reliable自動車・二輪車・自転車関連業

狭い場所・手が入らない、届かない場所には便利。
あと300mm長いのがほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする