曜日別特売
(72件のレビュー)

電工ペンチでカシメやすい丸め加工済みのギボシ端子(オス、メス)の端子・スリーブセット。

用途配線コードの確実な接続に。端子部分の保護、ショート防止用カバー付き。コードAV(S)0.50~2.00sq材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0993258711511パック(8セット)
オープン
取扱い終了
代替品有
0993259611521パック(30セット)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0993258711515514268533011151 ギボシ端子セット エーモン 55142685ギボシ端子セットエーモン1パック(12セット)
349
税込384
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0993259611525514269433021152 ギボシ端子セット エーモン 55142694ギボシ端子セットエーモン1パック(40セット)
939
税込1,033
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:72
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09932596
2023-04-17
用途: くるもに取り付ける機器に使用
有限会社レーシング自動車・二輪車・自転車関連業

車に色々な機器の取り付けに使用しました。
取り付けもかんたんですので
無くなったら、また購入予定です。

対象商品 : 09932596
2022-10-15
用途: マイカー、電気配線用
その他業種

これまでホームセンターでこれと同じコネクターを使っておりました。今回これを使って10分使えることがわかりました。

対象商品 : 09932587
2021-07-02
用途: 車のオーディオ取り付け
HondaCars尼崎東 近松店

モノタロウオリジナル商品のギボシも買って使っているのだがやはりこちらの方が圧倒的に高品質で使いやすい。具体的にいうと圧着工具でカシメる部分の精度がよく接触不良が出ない。安物はカシメ部分が弱く配線と引っ張ると抜けたりするがエーモン工業のこれはならない。プロ使用のためのクオリティで感心している。現在モノタロウHPでは廃盤になっており購入できない。なんとかしていただきたい。

MonotaROからの回答

ご不便おかけし、申し訳ありません。こちらの商品はメーカー生産終了となっております。ご了承頂けますようお願いします。

対象商品 : 09932596
2021-03-01
用途: 自動車整備
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

大量に使うので助かります。カシメ部分もきちんと処理してあり、安物でよくある修正の必要はありませんでした。

対象商品 : 09932596
2021-05-18
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

レストアのため再配線に使用しました。問題なく使用できます。

対象商品 : 09932587
2020-11-01
用途: DC電源切替

コンバータ取替に伴うギボシ端子での接続。圧着端子での接続よりも抜き差しでコンバータの取替が出来るので便利だと思います。

対象商品 : 09932596
2020-04-06
用途: モンキーのワイヤーハーネスの改造に使用
有限会社鈴尚工業製造業

普通に使えました。値段もお手頃で、カーショップやホムセンに買いに行く手間を考えたら、助かります。強いて言うなら、全部使い切るのはいつの事やら・・・(笑)

対象商品 : 09932596
2020-12-02
用途: バイクのメンテナンス作業
その他業種

カバー無しでたくさん必要な時があります。すぐに揃うで助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする