内外電機
検針窓
■電力量計、タイマーなどの検針窓にご利用ください。1セット2個入
材質
枠:樹脂製
色
枠:ブラック(N-1)(PC/ガラス)
寸法横(mm)
0130
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
注意
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
窓寸法(縦×横)(mm)
寸法縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10020805
WM-3PA
100×100
0130
¥
6,830
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10020814
WM-4PA
200×100
0230
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください