低圧用検電器

低圧用検電器 - 神保電器低圧用検電器 - 神保電器

この1本で簡単確実にチェックができます。プラグ刃が本体に収納できコンパクトで軽量。竣工検査、社内検査時に欠かせない必携品。コンテスターに組み込まれたランプの点灯状態によって能率的にコンセント回路の点検ができます。

付属品テスターリード線2m、ソフトケース、取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40耐電圧AC1500V1分間(刃とケース間、ただし、タッチ板は除く)使用電圧(V)AC100使用周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vで刃とケース間)ディスプレイ対象電線交流内容量1台
注意
※コンテスターは100Vコンセント専用です。接地形コンセントで接地側線(N又はW)と接地線との誤配線・誤結線は判定できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧範囲(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09927504JCT-2【適用電路】対地電圧150以下の低圧回路
、【適用電気方式】単相2線式100、単相3線式100/200、50/60Hz
40×90×20(刃を本体に収納した状態)
、40×105×20(刃を出した状態)
約60刃を本体に収納した状態:40
、刃を出した状態:40
刃を本体に収納した状態:20
、刃を出した状態:20
刃を本体に収納した状態:90
、刃を出した状態:105
6,660
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする